ランタンシェードのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「ランタンシェード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプシェード」、「ランタンケース」、「シェード」などの商品も取り扱っております。
KIJIMA(キジマ)K3 ランプシェード
【K3ランプシェードの特長】 表面はおしゃれな質感の本革orレザー調タイプ。カラーラインナップも全6色から選べます。 オートバイでの携行に便利な巻き付け組み立て式。ツーリングバッグ等への収納にも嵩張りません。 組み立ても簡単で巻きつけてホックで固定するだけ。 コンパクトランタンなどに装着可能な36Φ径対応。 展開サイズ:185×230(mm) ホック2箇所留め K3マルチツーリングライト(\3.200)にジャストサイズ その他36Φのランタンにも対応可能です。
厚さ(mm) 2 サイズ(mm) 展開時最大幅:185×230
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オイルランタンに被せるだけでさらにオシャレに雰囲気UP!
材質 寸法(Φ×高さH)(mm) 174×1
1個
950 税込1,045
5日以内出荷

自転車走行時だけでなく暗い場所での鍵の開閉時や歩行中にも役立つ。ランタンにすることでライトアウトドアや災害時にも活躍。 シェード部分を伸ばすだけでサイクルライトからランタンへ簡単に変身させることができる、これまでにないアイテム。 タッチセンサーを採用することで、ハンドルへ取り付けた際に大きすぎないサイズ感を実現。
寸法(mm) Φ48×H55(Lantern/H70) 質量(g) 48 LED 白色 明るさ(Lm) High/80・Low/40 (1M前方、電池初期時) 連続点灯時間 2時間(Highモード時)6時間(Flashingモード時) 点灯方式 Lantern/High/Low/Flashing バッテリー USB充電(Micro-USB Type-B) 付属品 Micro-USBケーブル、ロングバンド 適合ハンドル径(Φmm) 22.2~25.8(ショートバンド)・28.5~31.8(ロングバンド) 保護等級 IPX4
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売りの「キャプテンスタッグ オイルランタン(小)」用のシェード。持ち手を上げて、上からはめるだけで装着が可能。 オイルランタンに装着することで、光の量や柔らかさを調整したり、光を拡散して広範囲を明るく照らしたりすることができます。 本製品は「キャプテンスタッグ オイルランタン(小)」にセットして使用することができます。他社のオイルランタンとの互換性は保証できません。
材質 鉄(銅めっき) ブロンズ 質量(g) 65 直径×高さ(cm) 14×1.4
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

別売りの「リフレクションライト」に載せて使う、ライトシェード。 シェードを使うと、内側は灯りが収束されて明るくなり、シェードより外側は影になるので空間に雰囲気がでます。
材質 ABS(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14.5×14.5×20
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)和紙シェード 素材のみ
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容 和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1 材質 紙、ゴム、PVC等 寸法(mm) 和紙:280×470、片面ダンボール:50×600 質量(g) 48
1個
273 税込300
3日以内出荷

シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間) 20 材質 ブリキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×133×260(ハンドル含まず)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

CSオイルランタン〈大〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質 鉄(亜鉛めっき) サイズ 大用 質量(g) 110 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 190×20
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

組み立て式のランタンシェード。コンパクトに持ち運べるパネル型。別売のポータブルウォームライトをセットして吊り下げ可能。キャンドルを使用して優しい光の広がりを楽しめます。
材質 パネル:ステンレス鋼、収納袋:ポリエステル 質量(g) (本体のみ)125g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×100
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

レッジェーロ専用ランタンシェード。対応機種LE-1014O,LE-1014G,LE-1014B
質量(g) 73 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約145×95×145
1台
999 税込1,099
6日以内出荷

オイル使用のランタン。 癒しの温かみのある灯り。 インテリアや防災非常用としても。
材質 【本体】鉄(銅メッキ) ホヤ/ガラス ブロンズ サイズ 質量(g) 490 適合容量(mL) 300 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 17×14×30.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容 台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台 サイズ 科目 図工 準拠 図工小学校6年
1個
1,500 税込1,650
3日以内出荷

「LUMENA 2(ルーメナー ツー)」専用のランタンシェード。 パワフルで圧倒的な光量のLUMENAですが、このシェードを使用すれば優しい光で拡散できます。 目の疲れを軽減し、屋外または屋内でムードのある空間演出が可能。 ダイレクトに光をあてられない場合などでもとても便利です。 シリコン製で柔らかく、本体に被せるだけの単純な結合構造なので簡単に着脱できます。
セット内容 ランタンシェード本体、ランタンシェードキャップ 対象機種 LUMENA2専用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

CSオイルランタン〈小〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質 鉄(亜鉛めっき) サイズ 小用 質量(g) 65 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 140×14
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質 布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSオイルランタン〈中〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質 鉄(亜鉛めっき) サイズ 中用 質量(g) 95 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 170×15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

CSオイルランタン〈中〉用 シェード。持ち手を上げて上からはめるだけで装着可能。
材質 鉄(銅めっき) ブロンズ 質量(g) 95 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 170×15
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン。・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電。・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電。・目的や状況に応じて選べる明るさ。・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属。・コンパクトでもしっかり明るく。・IP53の防塵・防水性能。・スタンドと吊り下げの2つの使い方。・5つの保護機能搭載で安心して使える。・緊急時にも安心「SOS点滅モード」。・安心1年保証
付属品 専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×32×104 対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力 USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間 空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K) 電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K 保証期間 1年間 保護機能 過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能 IP53等級 動作温度(℃) 0~35 充電可能回数 300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm) 電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力 USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間 約 13~57時間
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷