ランドリーパイプキャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「ランドリーパイプキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干しキャップ」、「パナソニック ランドリー パイプ」、「ランドリーパイプ」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×22×43 材質 ABS樹脂 ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1セット
579 税込637
当日出荷

ものほし竿、物干し台の先端キャップ 物干し竿の補修に。 腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。 直径29~30mmのパイプに対応。 2個入り。 ※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質 EVA樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 34×50
1個(2個)
149 税込164
当日出荷

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質 ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス ブラケット・キャップ:ホワイト 表面処理 パイプ:研磨 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 注意ラベル:ユポタック#80 Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ 耐荷重(kg) 10 材質(ねじ部) SUS304 材質(プラグ) ポリアミド樹脂 材質(パッキン) TPS+PP 材質(ブラケット) ABS 材質(パイプ) SUS304
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。 セット内容 ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本) 材質 ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂 耐荷重(kg) 10
1セット
589 税込648
当日出荷


各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質 塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

竿の太さ3cm用。2個入。
用途物干し竿のとりかえ用キャップ 材質 PVC樹脂 直径(Φcm) 3
1組(2個)
129 税込142
当日出荷

用途物干し 材質 (エンドキャップ)ポリプロピレン パイプ径(Φmm) (外)29、(中)25 材質(パイプ) ステンレス巻きパイプ
1本ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
種類 物干竿 材質 本体/ステンレス巻きスチールパイプ、キャップ/塩化ビニル樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質 パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 色(キャップ) グレー 耐荷重(N) 最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)