- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- シャツ・インナー
- ランニングのおすすめ人気ランキング
ランニングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,554件の「ランニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランニングシューズ」、「ランニングポーチ」、「ランニングマシン」などの商品も取り扱っております。
夜間のサイクリング、ランニング等の事故防止に役立ちます。
色
ブラック
材質
ナイロン
質量(g)
10
幅W×全長(mm)
25×385
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
表示形式
デジタル
仕様
●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%
精度
0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
最大風袋量
ひょう量まで
季節・ロケーションを問わず、あらゆる場面で活躍するバンダナです。スポーツはもちろん、ファッションアイテムとしてもご使用頂けます。
マスクのみならず、ネックウォーマー、キャップ、リストバンド等様々な使い方が出来ます。
用途登山、キャンプ、サイクリング、ランニング、スキー、スノーボード、乗馬、釣りなど
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合
早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。他のランナーから注目されること間違いなし。USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。
用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場
サイズ
フリー
LEDランプ
あり
胴回り(cm)
~114
質量(g)
175
材質
バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチック
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類
作業靴
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
280(26.0cm)
機能
耐滑底
足幅
3E
RoHS指令(10物質対応)
対応
X-Guardスマートフォンケースに取り付け可能。ワンタッチでカチッと取り付け可能!。よりアクティブにスマホをご利用いただけます。使いやすいマジックテープ。柔軟なマジックテープなので簡単に腕にフィット!。軽量で、ランニングの邪魔になりません。洗濯可能。簡単に着脱できて便利!。いつでも清潔に保ちます。使用状況に合わせて。縦型、横型どちらにも対応。対応ケース。X-Guard iPhone SE/5/5s用ケース、X-Guard iPhone6/6s用ケース、 X-Guard UNIVERSAL
RoHS指令(10物質対応)
対応
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
用途シンチュウ
色
オレンジ
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)。ランニング:ポリエステルメッシュ。ソール:1層合成ゴム。インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)。先芯:鋼鉄製
色
ブラック/ホワイトレッドライン
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品
USBケーブル
質量(g)
約44
電源
充電式(充電池内蔵)
保護等級
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約169×52×85
光源
白色系LED(LED交換不可)
使用電池
リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)
約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
480
光束(Lm)
約150/HIGHモード
照射距離(m)
約32
電球の種類
LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル+甲パイル仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)。ランニング:ポリエステルメッシュ。ソール:1層合成ゴム。インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)。先芯:鋼鉄製
色
ブラック
片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。トレイルランニング向け専用モデル。
用途シンチュウ
色
イエロー
1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル+甲パイル仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
ランを知り尽くしたスペシャリストとの共同開発。サポート力を強化しランニングエコノミーにアプローチ。力強く、かつトラブルのないハイレベルなランへ導く為の8つの機能を搭載。立体設計と軽量化によって素足に近い感覚でパワフルな走りへと導きます。最適なホールド感が得られる、豊富なサイズ展開も魅力。トップランナーへ送るランニング専用ソックスです。
仕様
メタックス
タイプ
5本指タイプ
素材
ポリエステル、綿、その他
洗濯方法
洗濯機洗い可
厳冬期でも使用できる防水・防風素材を採用。明け方や夜間も安心のリフレクションロゴで安全性も確保。
※アッパーが若干柔らかい生地に順次ランニングチェンジされます。
材質
ポリウレタン/マイクロファイバー
仕様
M(39.5-43)、L(43.5-46)、XL(46.5-49)
暖かく保ち、手元を照らし作業をしやすくします。LED Beanieは、車やキャンプ場の周囲を照らすために便利です。安全に夜間でのランニングや犬の散歩をする場合にも最適です。フリーサイズ。防水LEDライトモジュール。オン/オフの押しボタン。3段界の光の調整が可能。交換可能なバッテリーを搭載
色
BLACK
1個
¥4,998
税込¥5,498
62日以内出荷
ランニング、ウォーキング時に、すれ違う方が眩しくないシャッター付きLEDヘッドライト。
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・ホヤ:ポリカーボネート、バンド:ポリエステル
質量(g)
約30(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単3形乾電池1個使用(別売)
光源
光源:チップ型白色LED(発光ダイオード)1個、赤色LED(発光ダイオード)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)65×45×30(本体のみ)
電池寿命
電池寿命:Lowモード=約8時間、Highモード=約4.5時間※使用状況により異なります。
明るさ(Lm)
Lowモード=約30、Highモード=約80
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
フィットしてずれにくい!
ガンガン履ける作業用 5足組!
サイズ(cm)
25~27
材質
ポリエステル・綿
色
生成り
入数
5足
指タイプ
通常
1束(5足)
¥929
税込¥1,022
当日出荷