- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ランプ傘のおすすめ人気ランキング
ランプ傘のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ランプ傘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドベース」、「ランプシェード」、「電球ソケット」などの商品も取り扱っております。
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)
980
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色
ミルキーホワイト
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質
(本体)バイログラス、(リング)PET
色
白
電球
(取付)100Wまで
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
仕上
クローム
色
黒
定格電圧(V)
250
口金
E26
結線方式
巻締端子式
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容
台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ
中
科目
図工
準拠
図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)
磁器
コード長さ(m)
1.5
使用電線
VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
台に15ヶ所0.3cmの穴が開いていますので針金や竹ひごなどを差せばランプシェードの骨組ができます。創作性の高い作品が手軽にできます。
セット内容
台板(90×90×20mm)穴アケ加工×1、脚(Φ10×10mm)×4、電気ソケット付コード(中間スイッチ付)小×1、電球(ナツメ球)7W×1、木ネジ×2台
サイズ
小
科目
図工
準拠
図工小学校6年
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
仕様
手動式
材質
生地/POE、親骨・中棒/スチール、ハンドル/樹脂
タイプ
長傘
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に
材質
親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)
寸法(mm)
120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)
色
透明
質量(g)
400
最大使用寸法(mm)
1100×840×1100
1本
¥499
税込¥549
当日出荷