- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- ラン用 支柱のおすすめ人気ランキング
ラン用 支柱のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新128件の「ラン用 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸棒」、「園芸支柱 黒」、「園芸用 ポール」などの商品も取り扱っております。
折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
用途洋ランなどの支えに
材質
PVC被覆鉄線
色
グリーン
切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
材質
PVC被覆鉄線
細い茎のランや観葉植物の支柱に最適。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色
(支柱・アーム)グリーン
セット内容
イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢
8号鉢以上
適合プランター
幅220mm×奥行450mm以上
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。
材質
芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
菊の成長に合わせて伸縮自在の専用支柱です。
用途菊などに
材質
PVC被覆鉄線
色
ブラック
花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン
スイカ・メロンなどの収穫時期がひと目でわかる!
用途実がついたら着果棒を刺します。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
5×580
質量(g)
370
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプ
マル