リアコンバータレンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「リアコンバータレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iPhone望遠レンズ」、「テレセントリックレンズ」、「マイクロフォーサーズレンズ」などの商品も取り扱っております。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズとカメラの間に装着することにより、WDを変えずに簡易的に倍率を変更させることができます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
1個
19,000 税込20,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

G700に対応したワイドコンバージョンレンズです。 JIS保護等級7級に対応しています。
適合機種 G700
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1本
12,980 税込14,278
当日出荷

カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品 レンズキャップ、レンズリアキャップ 適合機種 TG-4、TG-3、TG-2、TG-1 全長(mm) 43.3 質量(g) 97 倍率 1.7 最大径(Φmm) 46.2 防塵防水性能 防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による) レンズ構成 2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式 ねじ(Φ40.5mm) 適合アダプタ CLA-T01
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

質量(g) 320 センサー 2/3型 フィルターサイズ(mm) ΦM43×P0.75 RoHS指令(10物質対応) 対応 光学ディストーション 【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm) イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット 2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウント Cマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃) -10~+50 操作方法 アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス 0.1m~∞ マウント Cマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倍率0.75倍。21mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。フード・ポーチ付属。
倍率(倍) 0.75 対応機種 GRⅢ
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メガピクセルまでの高画素センサ対応、高解像力の小型CCTVレンズです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ 1" マウント C-Mount
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ 2/3インチ
1個
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウント Cマウント
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
適合機種 L-46、L-51、L-461、L-514 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)