リアスプリングシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
174件の「リアスプリングシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリングスペーサー」、「スプリングラバーシート」、「サンバー TW2」などの商品も取り扱っております。

簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(ゴム) 合成ゴム 材質(防振ゴム) 合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性/耐薬品性/耐荷重性 適合用途 防振/緩衝/防音
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)









1パック(2個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)