リズム ハンディファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
74件の「リズム ハンディファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 持ち歩き」、「ハンディーファン」、「電池式扇風機」などの商品も取り扱っております。
かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品 USBケーブル 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82.5x60x185 充電時間(時間) 3 バッテリー容量(mAh) 2000
1台
3,990 税込4,389
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間(時間) 約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×35×213 充電時間(時間) 約3~4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品 ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm) 質量(g) 約 150 表示 【充電残量】LED3灯でお知らせ 連続使用時間 リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時 風量 5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) バッテリー 【リチウムイオン】2000mAh(内蔵) 保証期間 1年間 充電時間(時間) 約6(電源OFFの状態) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生材使用率(%) 20 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 214×40×85 再生材使用 使用
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ 扇風機 付属品 給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g) 約450 定格電圧 DC5V ケーブル長(m) 約1.5※コネクタを除く 外形寸法 約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種 USBインターフェイスを装備したパソコン 機能 3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm) 約33 保証期間 6カ月 消費電流 400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
仕様 充電I/F:USB Type-C 付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン 質量(g) (スタンド込)239 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153、(スタンド込)60×80×165 バッテリー リチウムイオン電池 3600mAh 風量調整 100段階
1個
3,390 税込3,729
欠品中

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容 本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質 ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g) 155 充電時間 約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間 6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 7.8×2.5×15.9 風量調整 5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池 リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力 DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質 本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g) 105 外形寸法(mm) 90×36.3×111.5 電源 単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間 HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバル・ジャパンolu ハンディファン(超強風)
風量約1.5倍の超強風タイプ。(※自社商品との比較による)。ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容 本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ 電源 USB充電式 本体質量(g) 150(本体のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103×63×215 風量調整 3段階 充電時間(時間) 約3
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファン
付属品 スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書 材質 ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン グリーン 質量(g) 239(スタンド込) 消費電力(W) 5 電源 DC5V/1A 本体寸法(mm) 60×58×153(スタンド込:60×80×165) バッテリー リチウムイオン電池 風量調整 100段階 バッテリー容量(mAh) 3600 充電端子 USB Type-C
1個
3,380 税込3,718
5日以内出荷

パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
セット内容 本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質 本体:ABS、羽根:PP 質量(g) 105 消費電力(W) 7.5 電源 DC5V 1A コード長さ(m) 【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数 4枚 羽根(Φmm) 58 機能 オートオフ:なし 風量 3段階(弱・中・強) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3 充電池タイプ リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向 なし サイズ(mm) 75X43X168 首振り なし 使用時間(時間) 満充電時の合計:1(強)~5.5(弱) リズム風 あり
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
付属品 USBケーブル、スタンド、ストラップ 幅(mm) 105 質量(kg) 0.17 高さ(mm) 205 奥行(mm) 42 スイッチ 電源/風量切替ボタン 電源 リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh) 充電時間 約150分 風量調整 5段階 定格入力 DC5V 1A 稼働時間(分) 【ターボ】60
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに 仕様 ●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5 付属品 USBケーブル(Type-C) 材質 ABS 質量(g) 158 電源 リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×58×184(カラビナ除く) 風量調整 3段階切替(中・強・弱+冷感プレート) 充電時間(時間) 2.5
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷

パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品 充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm) 77×36×101 質量(g) 170 USBケーブル(m) 1 風量調整 3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間) 約3~4 入力電源 DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 セット内容 冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質 ABS/金属 ホワイト 電圧 DC 5V/1A 質量(g) 144 消費電力(W) 最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×50×150 連続使用時間(時間) 〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1。〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1 風量 弱・中・強(3段階) 充電時間 2.5時間 保証期間 6か月 バッテリー容量(mAh) 2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。 付属品 USBケーブル 入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57x60x192 バッテリー容量(mAh) 1200
1台
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品 Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g) 約190 電源 5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm) 外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間 ご購入日から半年間 風量調整 モード 強モード/弱モード 入出力 5V/2.2A プレート温度(℃) 外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間) 強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却プレートを肌に当ててピンポイントでクールダウン。
材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレススチール、他 グリーン 高さ(mm) 160 質量(g) 180 縦(mm) 68 横(mm) 58
1個
3,890 税込4,279
5日以内出荷

買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品 ストラップ 幅(mm) 72 質量(kg) 0.05 高さ(mm) 133 奥行(mm) 28 スイッチ メイン:電源/風量切替ボタン モーター DCモーター 使用電池 単4形乾電池×3本 風量調整 2段階
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式で繰り返し使用可能!両手が自由に使えて、ラクラク涼しい!
材質 ABS 使用電池 単3乾電池×2本(別売) 本体サイズ(mm) 約82×120×32 アズワン品番 64-5186-28
1台
610 税込671
当日出荷

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源 単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間 HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g) 105 材質 本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 90×36.3×111.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)