リセッタブルヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
306件の「リセッタブルヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コタツヒューズ」、「ポリスイッチ」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
1袋(10個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

種類 平型ヒューズ 定格電圧(V) 32DC 定格電流(A) 2.5 遮断電流(A) 50 リード線 サイズ(mm) 1.6×0.8×0.54 材質(本体) アルミ材 動作温度範囲(℃) -40~125 溶断規格 F 仕様 パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

1個ほか
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

定格電圧(V) 32DC 種類 平型ヒューズ 遮断電流(A) 35 リード線 サイズ(mm) 1×0.5×0.39 動作温度範囲(℃) -40~125
1袋(10個)
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) セラミック 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 63DC 定格電流(A) 1.25 遮断電流(A) 50 サイズ(mm) 3.1×1.55×0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 溶断速度 F 材質(ターミナル) 錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

仕様 IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm 材質(本体) セラミックチューブ、非透過性 種類 その他ヒューズ 定格電圧(V) 250AC 遮断電流(A) 100(@250VAC) サイズ(mm) 8×4.4×4.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ターミナル) 黄銅、銀めっき
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 動作温度範囲(℃) -55~+125 溶断速度 F 材質(ターミナル) ニッケル
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) セラミック 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 24DC 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 35 サイズ(mm) 1×0.52×0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 溶断速度 F 材質(ターミナル) 錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 250AC 遮断電流(A) 35(@250VAC) リード線
1袋(10個)
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様 溶断速度 = FF。本体材質 = 耐熱基板。本体長さ = 3.175mm。本体幅 = 1.524mm。本体高さ = 0.585mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +90℃。ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅 定格電圧(V) 32ac/dc 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
879 税込967
7日以内出荷

仕様 抵抗 = 510Ω。パッケージ/ケース = 0603。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 1.6 x 0.5mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.5mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +155℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。。厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
999 税込1,099
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
仕様 リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 60 ワイヤー径(Φmm) 0.51 定格電流(A) 40 ワイヤー長(mm) 7.6 保持電流(A) 0.2 リード線 サイズ(mm) 7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤーピッチ(mm) 5.1 最大抵抗(Ω) 4.4 動作時間(s) 2.2 動作電流(A) 0.4 電力損失(W) 0.4 最小抵抗(Ω) 1.5
1袋(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
409 税込450
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類 ガラス管ヒューズ 温度上昇 115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm) 6.4×30 JIS呼び MF-60 リード線 JIS特性 NR 通電率 1.3 溶断規格 B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

種類 自動車用ヒューズ 定格電圧(V) 32DC 定格電流(A) 100 遮断電流(A) 2000(@32VAC) リード線 サイズ(mm) 68.58×19.05×10.67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷