- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- リセットICのおすすめ人気ランキング
リセットICのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新151件の「リセットIC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧監視」、「電圧センサ」、「リセットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様
管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ロー, オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 3。最大リセットアクティブ時間 = 280ms。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。最大モニター電圧 = 2.7V。。リセット回路IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
仕様
管理数:1。出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル。実装タイプ:表面実装。パッケージタイプ:SOT-23。ピン数:5。手動リセット:あり。最大リセットアクティブ時間:280ms。寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm。高さ:1.15mm。最大モニター電圧:4.49V。。監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュ-プル。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。手動リセット = あり。最大リセットアクティブ時間 = 280ms。寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.15mm。高さ = 1.15mm。最大モニター電圧 = 3V。。監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
管理数 = 1。出力ドライバ = アクティブ ロー, オープンドレイン。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-143。ピン数 = 4。手動リセット = あり。最大リセットアクティブ時間 = 210ms。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。高さ = 1.02mm。長さ = 3.04mm。。リセット回路IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP2120 IrDAエンコーダ / デコーダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(57個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)