- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- リチウムイオン14500のおすすめ人気ランキング
リチウムイオン14500のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「リチウムイオン14500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式リチウム電池」、「21700 電池」、「18650 日本製電池」などの商品も取り扱っております。
レッドレンザー用専用充電池です。
トラスコ品番
780-9913
適合機種
9405-R
質量(g)
20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様
H8R/P7R/F1R用充電池
トラスコ品番
859-5393
適合機種
P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX
質量(g)
55.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番
244-0851
適合機種
H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature
使用電池
Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様
Li-ion14500 750mAh 3.7V
トラスコ品番
244-3558
適合機種
P5R Core / P5R Work
アズワン品番
65-1954-75
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格
18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
2600
電圧(V)
3.7
保護回路
有り
寸法(Φ×mm)
18×69
質量(g)
48
対応機種
A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【電力】9.62Wh
本数
1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
仕様
Li-ion14500 750mAh 3.7V
適合機種
P5R Core / P5R Work
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0860
全長(mm)
123
色
ブラック
本体質量(g)
約106(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ29×123
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2
光束(Lm)
ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-09
照射距離(m)
ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
規格
14500、【PES】有
バッテリー容量(mAh)
920
電圧(V)
3.7
最大放電電流(A)
5
保護回路
有り
質量(g)
22
対応機種
E05、i05、I331、E348、H5
寸法(Φ×mm)
14.5×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
本数
1本
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
保護回路付き
付属品
アダプター
寸法(mm)
50×13×13
質量(g)
55
充電電圧(V)
【充電停止】4.2V±0.05V、【充電終止】2.75V±0.05V
作動温度(℃)
【充電】0~45、【放電】-20~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
適合機種
P2R Work
電池
Li-ion
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
適合機種
SG-339R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約3.5
バッテリー容量(mAh)
2000
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合機種
SG-337R
バッテリー
Li-ion充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
1400
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
257-2746
材質
アルミニウム合金
色
黒
本体寸法(mm)
Φ35×158
本体質量(g)
約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
35×158
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約4.5
光束(Lm)
ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-12
照射距離(m)
ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
適合機種
P2R Core
電池
Li-ion
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
電源タイプ
充電式
電球の種類
LED
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
幅(mm)
15
高さ(mm)
51
タイプ
リチウム乾電池単三形
奥行(mm)
15
使用推奨期限
25年
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷