- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- リチウムグリース 400gのおすすめ人気ランキング
リチウムグリース 400gのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新166件の「リチウムグリース 400g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス ちょう度5」、「カルシウム グリス」、「スミグリスEP No.2 400g」などの商品も取り扱っております。
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
低発塵性に優れ、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、リチウム系グリースと同等の防錆効果がありクリーン環境で使用されるボールねじ用グリースとして最適です。
※詳細はカタログをご確認ください
特性
潤滑性
成分
合成油、ウレア
使用温度範囲(℃)
-30~150
液色
黄白色
ちょう度
No.2
危険物の類別
非危険物
関連資料
カタログ(0.4MB)
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品
キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番
773-7068
質量(kg)
3.5
容量(mL)
400、(カートリッジ)400
タイプ
472
電源
充電式
容量(g)
400
動作方式
リチウムイオンバッテリー
接続ねじ
(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)
63
入力電圧(V)
DC18
ノズル長(mm)
750
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)
75
最大圧力(MPa)
40
充填方法
カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリース
カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)
-25~120
液色
クリーム
ちょう度
No.2
主成分
リチウム石けん基グリス
キャップ色
グリーン
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10~80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
耐水性やせん断安定性に優れるリチウム石けんグリース。
用途軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
ちょう度
No.1
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性
トラスコ品番
836-3281
色
淡褐色
使用温度範囲(℃)
130
外観
淡褐色
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。
車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1缶(16kg)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
リチウムグリースにモリブデンを配合したグリースです。
一般のリチウムグリースでは防止できない摩耗、焼付をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に
コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に
仕様
カートリッジタイプ
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
部品寿命・給脂間隔延長
主成分
リチウム石けん基グリース
引火点(℃)
基油:200以上
外観
灰黒色
粘度(at40℃mm2/s)
基油:99.3
流動点(℃)
基油:-10.0
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱物油
固体潤滑剤他
MoS2
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)
12
電源
DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)
400
本体質量(kg)
2.86(バッテリー含)
吐出量
76.3(g/分)
ノズル長(mm)
450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)
55.1
充電時間(分)
約40
サイズ(mm)
筒:Φ52×300
適合グリース
蛇腹グリース
危険物の類別
非危険物
ノズルねじ径
1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。
使用温度範囲(℃)
-5~70
液色
黄褐色
主成分
カルシウム石けん基グリス
キャップ色
オレンジ
危険物の類別
指定可燃物
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度
2号
色
淡黄色
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
成分
鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)
-5~80
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)
-20~120
色
黄褐色
増ちょう剤
リチウム
危険物の類別
非危険物
特性
潤滑
商品タイプ
リチウムグリース
高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に
使用温度範囲(℃)
-15~150
ちょう度
No.2
種別
リチウム石けん基グリース
タイプ
カートリッジタイプ
引火点(℃)
200以上
外観
灰黒色均一粘着グリース
粘度(at40℃mm2/s)
700.9
流動点(℃)
-10.0
増ちょう剤
12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん
基油
鉱油+合成油
固体潤滑剤他
MoS2
離油度質量(%)
0.6
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。
長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
特性
万能タイプ、極圧性
色
外観色:黄褐色
使用温度範囲(℃)
-15~100
使用温度(℃)
-15~100
滴点(℃)
193
外観
黄褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 275
増ちょう剤
リチウム系
基油
精製鉱油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 170
融着荷重(N)
3089
離油度(%)
(100℃、24h) 0.6mass
蒸発量(%)
(99℃、22h)0.4mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)
-10~80
ちょう度
No.1
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。
用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。
ちょう度
2
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐水性、耐熱性、潤滑性
色
淡褐色
最高回転数(min-1[r.p.m])
3600
使用温度範囲(℃)
-20~+135
使用目的
潤滑
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱物油
危険物の類別
非危険物
1本(400g)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。
ちょう度
1号
液色
褐色
主成分
鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤
使用温度範囲(℃)
-5~70
適合
2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別
シャーシー
容器仕様
ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的
サビ止め、潤滑
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)
H150×W35×D35
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20~+60
色
淡黄色
ちょう度
2
増ちょう剤
カルシウム石鹸
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
付着性、耐水性
1本(80g)
¥289
税込¥318
当日出荷
リチウムグリスに有機モリブデン化合物、極圧添加剤などを配合した黄色の高性能グリースです。衝撃、極圧下の磨耗、焼付き防止に優れた効果を発揮します。
用途建設機械の軸受、摺動部。黒色グリースを嫌う軸受、摺動部に
ちょう度
No.1
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
トラスコ品番
123-0646
タイプ
カートリッジタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~130
引火点(℃)
200以上
ちょう度(25℃、60W/min)
310/340
滴点(℃)
190
外観
黄色
粘度(at40℃mm2/s)
123.0
流動点(℃)
-10.0
増ちょう剤
リチウム石けん
基油
鉱油
固体潤滑剤他
有機モリブデン+EP剤
離油度質量(%)
3.1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.4kg
1本(400g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷