- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- リチウム電池CR123Aのおすすめ人気ランキング
リチウム電池CR123Aのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新161件の「リチウム電池CR123A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18650 日本製電池」、「電池 CR123」、「カメラ用リチウム電池」などの商品も取り扱っております。
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
使用推奨期限15年
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
電圧(V)
1.5
使用推奨期限
15年
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数
1本
直径(Φmm)
18.7
高さ(mm)
69.8
質量(g)
約52
温度(℃)
充電温度:0~45
対応機種
ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応
一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3600
保護
過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)
-20~25
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-10~60
充放電回数(回)
500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
CR2リチウム電池は、カメラ・フラッシュライト・iOT機器・煙探査機・懐中電灯・ヘッドライト・ゴルフなどで使用する距離計・無線通信機器・おもちゃ、そしてその他の電子機器に最適な電池です。小型機器の使用に適したCR2リチウム電池。CR2リチウム電池は、その小さなサイズにもかかわらず強力なエネルギー供給を提供し、様々な機器に広く使用されています。
用途カメラ、iOT機器、煙探知機、懐中電灯、ヘッドライト、ゴルフ等の距離計
寸法(mm)
約27×Φ15.2
質量(g)
約11
電圧(V)
3
本数
2
バッテリー
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
900
使用推奨期限
2年
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~60
用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。
寸法(mm)
約Φ16.7×34
質量(g)
約18
電圧(V)
3
バッテリー
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
太陽電池とリチウム電池を組み合わせたハイブリッド電源により、電池寿命約5年の長寿命化を実現した置き掛け兼用の電波時計です。
IDS-160Jは「日本気象協会」との共同企画による生活環境お知らせ機能を搭載しています。
温度と湿度の状況から「カビ・ダニ注意」「熱中症注意」など、室内の状態を4つのアイコンでわかりやすくお知らせし、健康管理やお部屋の快適な環境づくりに役立ちます。
機能
電波受信:自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz /60kHz)、電波受信ランプ:電波受信結果をランプの点灯でお知らせ、秒針停止機能、夜見えライト(LEDライト:明るさ設定(強/弱))、電波受信インジケーター:電波受信状態をレベル表示、温度計測機能、湿度計測機能、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、本体一体型自立スタンド付き
トラスコ品番
836-2066
材質
ケース:樹脂、風防:樹脂
表示方式
デジタル
使用電池
円筒型リチウム電池(CR123A)×1
湿度計
○
電池寿命
約5年
カレンダー
付き
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
夜間秒針停止
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源
質量(g)
13
使用温度(℃)
-40~85
公称電圧(V)
3.6
寸法(Φ×mm)
14.5×33.5
公称容量(mAh)
1650
標準放電流(mA)
1.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
目ざまし時計の温湿度表示つきハイブリッドソーラー
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式
材質
プラスチック枠白パール塗装、前面:ガラス
質量(g)
250
測定精度
測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式
デジタル
寸法(cm)
107×140×72
電池
補助電池:リチウム電池CR123A×1
電池寿命
約4年
温湿度表示
温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
12/24表示切替
○
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷