- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 動物用品
- リッチェル 木製スライドペットサークル ワイドのおすすめ人気ランキング
リッチェル 木製スライドペットサークル ワイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「リッチェル 木製スライドペットサークル ワイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 木製 犬小屋」、「犬フェンス」、「木 犬小屋」などの商品も取り扱っております。
ペットの成長やリビングのスペースに合わせて、伸縮できる!
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
お手入れ簡単なトレー付き
取り外して洗えるので、お手入れが簡単です。サイズ調節も上下の凹凸を合わせて、パチンと音がするまで押し込むだけでOKです。
取り出し用窓付き
サイドに窓が付いているので、トイレやフードの取り替えに便利です。
設置場所によってはペットの出入り口としても使えます。
すっきり省スペースタイプ
高さ、奥行きを抑えた小型犬用のサークル。
場所を取らないので狭いお部屋にも最適です。
ゆったり広々タイプ
小型犬、中型犬用のゆったり広々サークル。
高さ、奥行きにゆとりがあるので、元気に跳ねまわる子にも最適です。
用途レギュラー:小型犬用
ワイド:小型犬・中型犬用
付属品
ペット用スライドレギュラートレー
材質
天然木、スチール、ABS樹脂、他
調整範囲(mm)
幅:900~1540(11段階)
「サークル」「ゲート」「仕切り」1台3役の優れもの!
用途に合わせて3通りの使い方ができます。
インテリアに調和する木製タイプ。
ドア位置を変更できるので、置き場所を選ばず、出入りがしやすくなります。
オートロックドア付き
手前にも奥にも開くことができ、通行がスムーズにできます。
開け閉めラクラク
片手でドアのロック・解除ができます。
組み立て簡単
パネルをはめ込み、固定するだけで、工具を使わず組み立てできます。
コンパクトに折りたためる
使用しない時はコンパクトに折りたたむことができます。
用途ペットの専用スペースに…
室内の危険対策に…
居住スペースの間仕切りに…
色
ブラウン
内寸(cm)
サークル:76×170
間口(cm)
扉:65
材質
天然木、積層材、スチール、ポロプロピレンなど
トレーをサッと引き出せて、お手入れラクラク。
インテリア性の高い、明るいカラー3色をラインナップ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
お掃除ラクラク
トレーを手前に引き出せるので、本体を移動させずに、簡単にお手入れできます。また、トレーはプラスチック製なので水洗いもできます。
汚れ防止フレーム
高さのあるフレームが、尿や毛の飛び散り防ぎます。
ふち高アンダートレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
スライドドア固定
ドアは全開にした状態で固定することができます。
材質
フレーム部・ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック・滑り部材:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)
木の温もりとシンプルさが魅力。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
スライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ドア位置の変更可能
置き場所に合わせてドア位置を変更できます。
用途中型犬・大型犬用
材質
フレーム部:天然木(ラッカー塗装) 、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、ゴム脚:合成ゴム、ドアロック:ABS樹脂
質量(kg)
23.8
色
ダークブラウン
サイズ
120-90
寸法(cm)
トレーセット時:124×94×90H
適応体重(kg)
8~40
外寸(cm)
120×91×90H
間口(cm)
扉:42.5×74.5
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
トレーをサッと引き出せて、お掃除ラクラク!
インテリアに調和した木製タイプ。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
飛び散り防ぐふち高トレー
高さのあるトレーが尿や毛の飛び散りを防ぎます。
さらに、汚れがトレーとフレームの間に入った場合も、フレーム内側のへりに留まり、床が汚れない構造です。
開閉らくらくスライドドア
スライド式のドアなので開閉がスムーズです。ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
上に引き上げるとロックが解除されます。
シーツトレーを縦置きできる奥行きです。
用途120-60:超小型犬・小型犬用
150-80:超小型犬~中型犬用
材質
木部:天然木(ラッカー塗装)、ワイヤー:スチール(ポリエステル塗装)、滑り部材・トレー・ドアロック:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー
色
ダークブラウン
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様
オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合
小型犬・中型犬
材質
天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色
ブラウン
使用の目安
3~20kg
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質
本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色
ブラック
スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色
ブラウン
適応体重(kg)
8以下
材質
上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。
材質
木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト
通気性と断熱性を考慮した快適設計のハウス
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
DX-580、MK-580型は、ブラシや蚊取り線香をつりさげられるフック付きです。
適合
超小型犬~中型犬用
材質
ポリプロピレン
高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズの木製ペットベッドです。温かみがあって落ち着いた高級感のあるデザインです。クッションカバーのみ、手洗いでの洗濯可能です。お客様組み立てとなります。
厚さ(mm)
クッション:約50
寸法(mm)
クッション:約480×380
質量(g)
2650
耐荷重(kg)
(約)10
適合種別
(目安)小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×195
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
つなげるだけで、すぐに使用できるペットサークルです。枚数を増やして、スペースを広くすることも可能です。扉の開閉つまみは2箇所付いていて、90度に回して開閉します。プラスチック製なので汚れても水洗いでき、いつも清潔を保てます。屋外でも使用できます。工具不要で面倒な組み立てがなく、簡単に設置できます。すべり止めのゴム脚が付いています。
材質
パネル:ポリプロピレン、キャップ(ゴム脚):ゴム
色
ホワイト/ベージュ
質量(g)
4770
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。
低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。厚さ約9cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。足元2か所がロック付きです。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、ウレタンフォーム、ポリエステル
厚さ(mm)
(マット)90
色
ブラック
サイズ
シングル
高さ(mm)
(マット面まで)320(ベッド下)200
質量(g)
23000
種類
リクライニング/折りたたみベッド
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×2110×320
機能
リクライニング(手動)・サイドグリップ付・キャスター付
折りたたみ寸法(mm)
860×350×1085
リクライニング
14段階
マットタイプ
低反発
マット寸法(mm)
800×2000×90
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
包まれて安心のドーム型ペットベッド。寒がりな猫ちゃん、ワンちゃんもリラックス♪
質量(g)
1060
原材料
表面:ポリエステル、中身(本体):ポリプロピレン、中身(上部):ポリエチレン
使用時寸法(cm)
幅65×奥行60×高さ15
プラスチック製の上下2枚のフレームに塩化ビニル被覆鋼管パイプを縦につないだパネルを連結して使用する、丈夫な屋外用パイプ製ペットサークルです。UC-126は、高さ1.2mのドア付パネル1枚とドア無パネル5枚がセットになっています。
材質
塩化ビニル被覆鋼管、ポリプロピレン
色
グレー/アイボリー
質量(g)
33500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2400×約2080×約1200(6枚組立時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。
42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。
スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。
移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類
カウチベッド
機能
42段階ギア、ストッパー付キャスター
材質
(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿
質量(kg)
18
高さ(mm)
(マット面)300
使用荷重(kg)
90以下
背もたれ
長さ50cm、42段ギア(最大82°)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80
収納時寸法(mm)
770×330×990
1台
¥17,390
税込¥19,129
当日出荷
色
ホワイト
トラスコ品番
201-1178
種別
805671WH01
質量(kg)
2
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)
154.5×154.5×86
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
サビない、手入れが簡単、軽い等オールプラスチック製の良さを活かしたなケージです。ペットの出し入れがしやすいよう、天面と前面に扉を付けました。移動に便利なキャスター付きです。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
色
ベージュ