- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- リップスポイラーのおすすめ人気ランキング
リップスポイラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「リップスポイラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントスポイラー」、「スポイラー」、「リップ」などの商品も取り扱っております。
切って貼るだけの簡単取付。
バンパーのドレスアップに最適。
長さ(m)
タイプ
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
日本製の高品質メッキモールです。
L字型のモールです。
全長4m巻ですのでカットしてお使いください。
幅(mm)
9
長さ(m)
4
トランクのサイズに合わせてカットが可能です
用途トランク用のスポイラー
材質
軟質ポリ塩化ビニール
色
ブラック
寸法(cm)
約132
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
愛車のエクステリアに馴染むエアロリップスタイルでフルカバーし、フロントバンパーやエアロパーツを効果的に保護できます。
軟質EPDMフォーム製でボディ形状にフィットした、スマートな取付けが可能です。
ドレスアップにも最適なエアロリップ形状で工夫次第で様々な場所に使用が可能です。
強力両面テープで簡単に取付けられます。
材質
軟質EPDMフォーム
色
ブラック
長さ(m)
2.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×2800×43
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)
6
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)
9×20
材質
【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
20×9
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm)
105×1300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フェンダー周りやガソリンタンクのアクセント&傷防止に!!。長さタップリ2メートル!!
用途フェンダー回りやガソリンタンクのアクセントやキズ防止に
幅(mm)
8
長さ(m)
2
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。
特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。
スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。
バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。
軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
日本製の高品質メッキモールです。
裏面が平らなモールです。カットしてお使いください。
耐摩耗性に優れています。
柱や壁、アングルやH鋼の保護や緩衝材に。
厚さ(mm)
8
付属品
両面テープ
トラスコ品番
473-9787
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
質量(g)
371
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質
EPDMゴム
タイプ
L型ゴム
ドラム径(mm)
300