- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- リップ溝形鋼 金具のおすすめ人気ランキング
リップ溝形鋼 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「リップ溝形鋼 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cチャンネル クランプ」、「Cチャンネル 吊り金具」、「c形鋼 フック」などの商品も取り扱っております。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合
リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20
表面処理
電気亜鉛めっき
1箱(20個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)
0.085
表面処理
(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
有色クロメートめっき仕上げ
許容静荷重
70Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)
100×50×20まで
吊ボルト径
W3/8
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8-16を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
企業努力により最低価格で量産しています。
コスト削減、納期短縮間違い無し。
用途軽天、軽設備、配管、電気、空調工事等
寸法h1(mm)
35.5
寸法C1(mm)
30
寸法t(mm)
3
寸法d(mm)
W3/8-16
寸法d2(mm)
Φ10.2
材質/仕上
スチール/ユニクロメッキ
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合
がいし:小ノップ
寸法A(mm)
75~200
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
45~75
寸法C(mm)
15~20
1箱(20個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上
電気亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
0.06
適合リップみぞ形鋼A(mm)
75~200
適合リップみぞ形鋼B(mm)
45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)
15~20
1箱(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
許容静荷重
50Kg
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15まで
吊ボルト径
W3/8
1個
¥399
税込¥439
当日出荷