リテイナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
897件の「リテイナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リテーナーリング」、「リテイナースナップリングプライヤー」、「リテナー」などの商品も取り扱っております。
3M(スリーエム)リテイナー
吸収缶とろ過材を接続する部品です。
仕様 吸収缶6001/5911-S1、6002/5911-S1用 トラスコ品番 753-7441 材質 ポリプロピレン 品名 リテイナー 2018年トラスコ掲載ページ 6 0163
1セット(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷


3M(スリーエム)リテイナー
適合 3M 吸収缶 6001/5911-S1、6002/5911-S1用交換部品、3M 吸収缶 6005にも仕様可能
1個
229 税込252
当日出荷

1箱(500個)ほか
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。 ガスの種類 有機ガス
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持 材質 ナイロン66 使用場所 屋内
1袋(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間 220以上(平均実測値:270) 種別 吸収缶 適合マスク No.6000シリーズ 対象ガス 有機ガス
1組(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合マスク スリーエム製6000・6000Fシリーズ 破過時間 220以上 除毒能力(分) 220以上 対象ガス 有機ガス
1組(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。 適合機種 AHM-661K・AHM-881K
1個
419 税込461
当日出荷



平面にネジ止めし、ケーブル等をその間に挟み込んで使用します。
用途ケーブルの固定 材質 ナイロン66 最大結束径(Φmm) 9.5 厚さ(mm) 1.5 ナチュラル 使用温度範囲 -60~85℃ 縦(mm) 9.7 横(mm) 35.6 固定方法 M3ネジ 使用場所 屋内
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
1袋(10個)ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)