- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- リニアエンコーダ ワイヤーのおすすめ人気ランキング
リニアエンコーダ ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「リニアエンコーダ ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「ワイヤーセンサー」、「リニアスケール」などの商品も取り扱っております。
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)
SUS304
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力相
A、B相
RoHS指令(10物質対応)
対応
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)23
質量(g)
約780
使用温度範囲(℃)
5~45
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
保護構造
IP50
消費電力(W)
3
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
10
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m(ACアダプタ及びプラグ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
パルス/回転:2500。エンコーダー技術:リニア測定 。電源電圧:7 → 30 V。解像度:0.06 mm。IP評価:IP50, IP65。全体の高さ:55mm。全体の幅:55mm。全体的な深さ:50mm。動作温度 Min:-30℃。動作温度 Max:+70℃。取り付けタイプ:パネル取り付け。。PFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥76,270
税込¥83,897
7日以内出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
断面寸法(mm)
37.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他の変位センサ
印加電圧(V)
DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)
±20
出力スムーズネス
0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC500V 1分間
温度抵抗
±400ppm/K
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
外部表示のためにECカウンタを用意しています。
保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)
0.01
検出方式
電磁誘導方式
器差(mm)
0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP66相当
機能
絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報
応答速度
無制限
ねじ深さ(mm)
2未満
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)20
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC10~26.5
保護構造
IP50
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
8
消費電流(mA)
150以下
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
仕様
パルス/回転:2500。電源電圧:7 → 30 V。解像度:0.06 mm。IP評価:IP50, IP65。全体の高さ:55mm。全体の幅:55mm。全体的な深さ:50mm。動作温度 Min:-30℃。動作温度 Max:+70℃。取り付けタイプ:パネル取り付け。。PFGシリーズEcoLineインクリメンタルエンコーダ. SickのEcoLineシリーズインクリメンタルエンコーダは、スペースに制約のある用途に最適な小型エンコーダです。 本体はスリムで、ドラムにばねを内蔵しており、カップリングなしで適応し、高い性能と安定性を実現します。 特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。. 特長と利点:. インターフェイス / 測定長の幅広い選択肢 スリムなハウジング、測定ドラムにばねを内蔵 軽量なのに耐衝撃性及び耐熱のプラスチックハウジング エンコーダにティーチイン機能付きアナログインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥74,500
税込¥81,950
7日以内出荷
種類
その他の変位センサ
質量(g)
約75
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m)
(信号ケーブル)3
保護等級
IP53相当
RoHS指令(10物質対応)
対応