リニアガイド ストッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「リニアガイド ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアクランプ」、「リニアクランパ」、「リニアガイド」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
1箱(10個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプ LSK RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ LSM RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品 六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個 材質(本体) ステンレス(SUS304) タイプ LSH RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N) 170 質量(g) 70 材質(本体) SCM440 材質(ノブ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ 色(ノブ) ブラック 材質(インジケーター) アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン) SCM435 表面処理(インジケーター) アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン) 無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター) レッド 適合プレート厚さ(mm) 9~11
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
付属品 ノックピンm6(SUJ2) 2本 タイプ LSW-N RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプ LSYU RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションLSM リニアストップモーション
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,922 税込24,114
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質 (アダプタプレート)SS330相当。/黒色酸化皮膜
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
インデックスクランパー用ブッシュ
材質(本体) S45C 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 ブロック数 SL2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(μm) (高さH/寸法W2)±100 相互差(μm) (同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBT 寸法E(mm) 8 寸法W(mm) 38 寸法P(mm) 22 寸法M(mm) M8 表面処理(本体) イソナイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
638 税込702
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 エンドシール+サイドシール+インナシール付き 種別 HSR-A形 種類 ブロック単品
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプ LSB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体) SCM440 質量(g) 60 材質(ノブ) ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ クランプ力(N) 140 予圧 無し 色(ノブ) ブラック 材質(インジケーター) アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン) SCM435 表面処理(インジケーター) アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン) 無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター) レッド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)