- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- リニアガイドロックのおすすめ人気ランキング
リニアガイドロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新7,976件の「リニアガイドロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リニアガイド」、「リニアガイド ストッパー」、「アルミフレーム ストッパー」などの商品も取り扱っております。
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)
-10~70
制御方式
空気圧・常時開
呼び
【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)
0.65
応答時間(秒)
最大0.06
寿命
【クランプ】100万回
最低使用圧力(MPa)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)
SCM440
質量(g)
45
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)
140
予圧
無し
色(ノブ)
ブラック
材質(インジケーター)
アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)
SCM435
表面処理(インジケーター)
アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)
無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)
レッド
適合プレート厚さ(mm)
8~10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
低コストタイプ。
テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。
低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。
空気圧供給時:クランプを解放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)
-10~70
制御方式
空気圧・常時閉
呼び
【適合レール】#15~#25
最高使用圧力(MPa)
0.65
応答時間(秒)
最大0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
0.55(開放)
プラスコネクション
不可
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
材質
炭素鋼
タイプ
ショート
形式
フランジ形下方向取付け
精度
並級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)
170
材質(本体)
SCM440
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)
ブラック
材質(インジケーター)
アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)
SCM435
表面処理(インジケーター)
アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)
無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)
レッド
位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)
SCM440
質量(g)
60
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
クランプ力(N)
140
予圧
無し
色(ノブ)
ブラック
材質(インジケーター)
アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)
SCM435
表面処理(インジケーター)
アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)
無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)
レッド
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質
(アダプタプレート)SS330相当。/黒色酸化皮膜
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター
付属品
六角棒スパナ(呼び2.5)
質量(g)
310
種類
手動式
耐荷重(N)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷