リニアスケールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
205件の「リニアスケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネ スケール」、「リニアセンサ」、「デジタルリニアゲージ」などの商品も取り扱っております。
Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール
測定範囲が広く機種も豊富です。
ケーブル長(m) (信号ケーブル)3 保護等級 IP53相当 断面寸法(mm) 37.5×49.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm) 0.01 検出方式 電磁誘導方式 器差(mm) 0.03 繰返し精度(mm) 0.01 保護等級 IP66相当 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m) 3 消費電流(mA) 最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部) SUS304 保存温度範囲(℃) -20~80 出力相 A、B相
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体断面寸法22×35mmのスリムタイプです。
ケーブル長(m) (信号ケーブル)3 保護等級 IP53相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 プリセット機能、ディレクション切り替え機能付です。
最小表示(mm) 0.01 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約5000 応答速度 無制限
1個ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) 0.03 機能 絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 18000 保護等級 IP66相当 検出方式 電磁誘導方式 応答速度 無制限 ねじ深さ(mm) 2未満 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器。3段公差判定表示が出来ます。3段公差出力またはデジマチック出力が可能です。DINサイズ(96×48mm)の小形形状です。
最小表示量(mm) 0.01/0.001 付属品 ACアダプタ・ゴム足 質量(g) 150 使用温度範囲(℃) 0~40(20~80%RH非結露) 電源 専用ACアダプタNo.526688 量子化誤差 ±1カウント 出力方式 パラメーターによりデジマチック出力と公差判定出力と切替 入力方式 プリセット、表示ホールド(公差判定出力時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×48×84.6 表示範囲(mm) ±9999.99/±999.999:最大 保存温度範囲(℃) -10~50(20~80%RH非結露) 公差判定表示 3段階LED表示(橙、緑、赤) 公差判定出力 OK、+NG、-NG(オープンコレクタ) ミツトヨ品番 542-007
1台
24,980 税込27,478
当日出荷



デジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小型工作機械や治工具類の位置決めに簡単に取り付けできます。 表示部が縦形となっており、高さ測定をするのに便利です。
最小表示(mm) 0.01 電源 ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 繰返し精度(mm) 0.01 電池寿命(時間) 約20000 応答速度 無制限
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
種類 xyステージ テーブル長さ(mm) 130 テーブル幅(mm) 200 耐荷重(N) 216 送り方式 手動ねじ式 移動ガイド V溝とクロスローラ 仕様 (リニアスケール)マグネスケールおよび表示ユニット付 質量(kg) 16 クランプ 割締め式 平行度(mm) 0.06 目量 バーニヤ読み0.05mm/スケール表示ユニット読み0.0005mm(0.5μm) 材質/処理 (テーブル)鋼材/カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XY軸2方向 移動精度(mm) 真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm) ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量 (ツマミ1回転)1mm
1個
999,800 税込1,099,780
60日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタ
付属品 AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します) 質量(g) 950 使用温度範囲(℃) 0~40 使用温度(℃) 0~40 表示 7セグメント高輝度LED表示(赤色) 電源電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×72×160 機能 Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択) データ出力 【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません 表示桁数 (10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999 消費電力(VA) 9以下 応答速度 1000mm/sec 端子台 端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列 適合リニアゲージ (10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm) 100 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 3.5以下 付属品 スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合 (カウンタ)C-500、C-700 質量(g) 520 使用温度範囲(℃) 0~40 コード長さ(m) 2 使用温度(℃) 0~40 精度(mm) 0.005(量子化誤差±1カウント含まず) 最小表示(mm) 0.001 機能 ●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 測定子 SΦ2.4mm(鋼球付X-9) 出力信号 90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法 Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 その他の変位センサ 印加電圧(V) DC36以下/50℃ 抵抗値許容差(%) ±20 出力スムーズネス 0.1%以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC500V 1分間 温度抵抗 ±400ppm/K
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)