リニアソレノイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
125件の「リニアソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソレノイド DC」、「リニアアクチュエータ」、「Acアダプター 12V」などの商品も取り扱っております。



可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm) 84(フレーム) 質量(g) 480 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様 休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V) DC24±5% 最大連続通電時間(秒) 0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 SPCC、SUS303、SUS、PA66 質量(g) 130 部品名称 ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線 表面処理 3価クロメート、原色、黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
寸法(mm) 約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まず 品名 小型プッシュソレノイド
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 40(フレーム) 質量(g) 148 プランジャー径(Φmm) 12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 24×29×40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm) 29.3(フレーム) 質量(g) 100 プランジャー径(Φmm) 10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 20×29×29.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)