- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- リニアポテンショメータのおすすめ人気ランキング
リニアポテンショメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新371件の「リニアポテンショメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストロークセンサー」、「変位センサ」、「リニアゲージ」などの商品も取り扱っております。
種類
その他の変位センサ
印加電圧(V)
DC36以下/50℃
抵抗値許容差(%)
±20
出力スムーズネス
0.1%以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC500V 1分間
温度抵抗
±400ppm/K
種類
測長センサ
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
出力スムーズネス
0.1%以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他の変位センサ
質量(g)
約75
種類
その他の変位センサ
抵抗値(Ω)
1k
質量(g)
約60
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)
SUS304
保存温度範囲(℃)
-20~80
出力相
A、B相
種類
その他の変位センサ
保護構造
IP65
材質(ケース)
GF 強化PBT(オレンジ)
取付
M2 締付トルク0.15N・m
ケーブル
芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ
検出ストローク:20mm
入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類
測長センサ
有効ストローク(mm)
20±0.5
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.6(70℃)
出力スムーズネス
0.1%以下
質量(g)
約60
仕様
ストローク = 25mm。IP評価 = IP65。全体の高さ = 8.6mm。全体の幅 = 28.1mm。全体的な深さ = 52mm。動作温度 Min = -40℃。最大使用温度 = +85℃。抵抗 = 10kΩ。。RS Pro IPLリニアポジションセンサ. RS Pro IPLリニアポジションセンサは、頑丈な密閉メンブレンタイプのリニアポテンショメータ素子を一体化した製品です。 使い勝手のよいハウジングに収容されており、取り付けが簡単です。 コンパクトなIPLシリーズには、さまざまなストローク長のタイプが用意されているため、幅広い用途に適した正確なリニア測定のフィードバックが得られます。. 長寿命 高温耐性 IP65等級 小型設計
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥32,300
税込¥35,530
7日以内出荷
検出方式
三角測距
接続方式
コネクタ接続
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷