- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- リピートタイ 300mmのおすすめ人気ランキング
リピートタイ 300mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新98件の「リピートタイ 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 30cm」、「結束バンド 外し」、「結束バンド幅広」などの商品も取り扱っております。
再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
色
黒色
材質
66ナイロン
幅(mm)
7.4
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11.0
寸法C(mm)
7.8
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222.3(22.68)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.68)
UL規格
適合
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色
黒
仕様
屋外用
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)
-40~80
色
黒
材質
66ナイロン
種類
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利なリピートタイプの結束バンド(小、ブラック)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ゴミを減らしてケーブル配線を整理>この結束バンドは再使用可能なリピートタイプです。結束部分を外して新しいケーブルを既存の束に取り込んだり、同じバンドを別の束で使用してケーブルの引き回しができます。手間とコストを節約し、ゴミを減らすソリューションです。長さ12.5cmのナイロンタイは、直径30mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さとカラー>StarTech.comでは、用途に合わせて長さとカラーが選べるケーブル結束バンドを幅広く展開しています。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
長さ(mm)
125
幅(mm)
7
色
ブラック
引張強度(kg)
22
最大結束径(Φmm)
ケーブル束:30
UL規格
UL94V-2規格認定品
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。
簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。
固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに
ループ引張強度最小値(N[kgf])
196(20)
特性
耐候性
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
幅(mm)
7.5
種類
耐候性
リピートタイプ
取り外しが簡単で、再結束できる
材質
66ナイロン
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
リピートタイプ
耐候性
取り外しが簡単で、再結束できる
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽材入)
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
引張強度(kg)
22.2
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
幅(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
1112
使用場所
屋内外
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
用途耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
仕様
●100本入
材質
66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
300
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-35~+85
引張強度(kg)
22
最大結束内径(Φmm)
82
特性
耐侯
1個
¥541
税込¥595
当日出荷
結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
材質/仕上
ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
仕様(適合温度範囲℃)
-45~85
特性
難燃
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです
立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます
乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質
66ナイロン
特性
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~85
厚さT(mm)
1.3
幅A(mm)
7.4
耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです。保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用いただけます。
寸法L(mm)
250
結束径(Φmm)
最小2.5~最大74
色
乳白
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
7.8
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
147(14.99)
特性
難燃、耐薬品
1袋(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。
ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適
材質
66ナイロン
色
黒色
使用温度範囲(℃)
-45~85
ループ引張強度最小値(N[kgf])
150
使用場所
屋内
手軽にはずして繰り返し使用できる。
材質
PA66/ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.6]
難燃性
UL94V-2(主原料)
最低温度(℃)
設置:-20
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色
黒
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-59~85
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質
66ナイロン
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。