- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- リフト サヤのおすすめ人気ランキング
リフト サヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新61件の「リフト サヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォークリフト 爪」、「サヤ フォーク」、「フォークリフト吊り具」などの商品も取り扱っております。
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2500
目量(kg)
1(0~2t)。2(2~2.5t)
厚さ(mm)
(フォーク)59
質量(kg)
(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)
58
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
機能
風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイ
LCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能
IP65
電源供給
各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
80
寸法(mm)
(ミゾ部)幅:20、深さ:10
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2500
目量(kg)
2(0~2t)。5(2~2.5t)
厚さ(mm)
(フォーク)59
質量(kg)
(フォーク1本あたり)67
フォーク高さ(mm)
58
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
機能
風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFF
ディスプレイ
LCD、文字高18mm、調光可能バックライト
防塵防水性能
IP65
電源供給
各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。
裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。
マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×1000
厚さ(mm)
8
材質
ステンレス/SUS304
表面処理
#400研磨相当
検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
秤量(kg)
2000
目量(kg)
1
材質
ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン
質量(kg)
フォーク一本あたりの重量:67
色
赤(RAL3000)、エポキシ樹脂塗料
電源
12VDC/1.2Ah充電式
フォーク高さ(mm)
(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×133
本体質量(kg)
104
フォーク幅W(mm)
フォークからフォークまで:555
機能
風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、30分間未使用時自動電源オフ
ディスプレイ
LCD、文字高18mm
防塵防水性能
ロードセル:IP67、指示計:IP65
充電時間(時間)
約6
電池使用時間(時間)
約35
キーパッド
ファンクションキー×3、On/Offキー
用途バッテリーフォークリフト用の充電ケーブルASSY
コード長さ(m)
約5
コネクタ
車体側:泰和電器H-103・強化グリップ付き
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)
計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)
計量台:260
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
計量皿寸法W(mm)
1100
計量皿寸法D(mm)
1100
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)
1100
外形寸法W(mm)
1100
外形寸法H(mm)
263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様
取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番
773-1370
質量(kg)
80
電源
単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)
1140
寸法A(mm)
815
寸法B(mm)
1055
目量(kg)
1
連続使用時間(時間)
約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示
文字寸法17×10mm
秤量
2000kg
間隔(mm)
195
1台
¥519,800
税込¥571,780
105日以内出荷
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)
約20
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
475-7700
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
24
容量(t)
2
仕上
黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)
120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)
38~65
フック寸法(mm)
W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。
柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用
材質
合成ゴム
形状
フラット
厚さ(mm)
7
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
約100×1000
1セット(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色
トラ
材質
独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)
強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)
フェライト磁石
1100mm×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類
台はかり
仕様
●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
材質
計量フレーム:鉄(SS400)
高さ(mm)
指示計スタンド:780~1050
寸法
底面部:466mm×452mm
電源
AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)
5
キャスター
指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示
質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
表示方式
デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)
約20
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位
kg、pcs
状態表示
マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番
361-1655
質量(kg)
12
容量(t)
1
適合フォーク爪幅(mm)
70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)
15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質
ステンレス
質量(g)
31
タキゲンコード
24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷