リフト 電動のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
586件の「リフト 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライブレコーダー フォークリフト」、「電動式パワーリフター」、「ハンドリフト 電動」などの商品も取り扱っております。
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L。前車輪:固定ウレタンキャスター2個。後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番 464-2392 ストローク(mm) 1118 タイプ テーブル式 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1521 テーブル高さ(mm) 85~1203 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 482×620 充電時間 約10時間 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。
光源 LED 防塵防水性能 IP67 LED使用数(個) 8 電球の種類 LED
1個ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にラインを照射して、車両の接近を周囲へ知らせ接触事故の予防に貢献。 ●取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 ●防塵・防水仕様IP67対応。 ●EMC EN50498準拠試験対応。 ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ●ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 ●長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 ●DC12/24/48V車対応。
適合 12V~48V車両対応 質量(g) 515 防水性 IP67
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様 ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別 ボールネジ、電動式 電源コード(m) 3 電源電圧(V) 単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シバタ(フォークリフト)セルモーター
フォークリフト用セルモーター
メーカー ニッサン 純正品番 23300-00H0E相当品
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂で幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モーターを採用
用途フォークリフト 定格電圧(V) DC48 光源 電球 閃光数(min-1[回/分]) 170 電球 55V10W RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様 ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別 スタンダート コード長さ(m) 【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m) 3 電源電圧(V) 単相100V 使用頻度 30回/時 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途電動フォークリフトの接触事故の防止に 質量(g) 290(本体のみ) 電圧(V) DC12~80 消費電力(W) 20 取付ボルト M8 23mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96.3×61.5×76 LED 14W×2本 防水 IP67
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車監視録画搭載、1ボディ・2カメラ防水ドライブレコーダー
用途DC48V電動フォーク用 セット内容 レコーダー本体(ステー付き)×1、電源ケーブル(シガータイプ)、電源ケーブル(端子タイプ)、取付けマグネット(2個)、GPSユニット、DC48Vコンバーター 質量(g) 370(ステー含む)、150(レコーダー本体) 電源電圧 DC48V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×150×45(ステー含む)、56× 132× 45(レコーダー本体) 対応 (マイクロSDカード)32~256GB※マイクロSDカード32GBをテスト用として付属 動作/保管温度(℃) -40~+60 LCD仕様 3.0インチ 録画時間 【最長】約38時間[720P]【最長】約19時間[1080P] F値 1.8 関連資料 (0.57MB) 防水性 IP67相当 取扱説明書 (3.36MB) 画角 前180°(D)150°(H)85°(V)/後140°(D) 映像入力 200万画素(1カメラ:1920×1280)
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2384 ストローク(mm) 1129 全高(mm) 1521 フォーク高さ(mm) 71~1200 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

シバタ(フォークリフト)DC用LED27Wワークライト
電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍 屋外や現場作業にも便利です! 定格電圧(V) DC12~48 消費電力(W) 27 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 114×114×45(±1mm) 本体質量(g) 355 光源 3Wチップx9個 明るさ(Lm) 2150(理論値) 保護等級 IP67 材質(本体) アルミダイキャスト 付属品 ボルト8mm、ナット、ステー
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
用途DC-DCコンバーター 質量(g) 455 本体寸法(mm) 120×86×45 出力電圧(V) DC12 入力電圧(V) DC48 適合車種 DC48V電動フォークリフトなど 出力電流 10A 防水性 本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ 低床 モーター出力(kW) 0.7 モーター電圧(V) DC12 フォーク幅D(mm) 100 フォーク厚さE(mm) 40 フォークスライド外幅F~G(mm) 215~578 外形寸法(全幅)M(mm) 655 外形寸法(全高)N(mm) 1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3495 ストローク(mm) 1125 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1621 フォーク高さ(mm) 75~1200 フォーク長さL×幅W(mm) 700×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 215~578 上昇時間(秒) (無負荷時)10。(全負荷時)14 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 電圧 DC12Vバッテリー専用 モーター出力(kW) 0.07 電源コード(m) 2 昇降方式 電動ボールネジ
1台
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。 IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。
用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に 入力電圧(V) 36~60 出力電圧(V) 12(72V電源の直接使用不可) 幅(mm) 【ステー含む】86 質量(g) 158 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 122×55×35 出力電流(A) 最大18(12V)10S以内 防塵防水性能 IP56準拠 負荷電流(A) 1.0~10.0 取扱説明書 (0.59MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷