- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- リフトシリンダーのおすすめ人気ランキング
リフトシリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「リフトシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降 ポール」、「スペースアーム」、「フォークリフト」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
仕様
脚部キャスター
トラスコ品番
818-6859
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1120×1120×1190(脚部開脚時)
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
435×745
時間
持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒
収納時寸法(mm)
330×230×1170
高さ(m)
【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!。脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1010×1030×1085(脚部開脚時)
高さ(m)
【最大】3.04、【最小】1.09
昇降時間(秒)
上昇:24、下降:23
仕様
無段階調整脚
収納時寸法(mm)
310×250×1075
天板寸法(mm)
745×435
質量(kg)
26(天板含む)
最大積載荷重(kg)
150(脚5点接地時)、120(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6857
アズワン品番
65-2353-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品
ハンドル
トラスコ品番
396-4931
高さ(mm)
550~1030
最高高さ(mm)
1030
ヘッド径(Φmm)
32
最低高さ(mm)
550
呼び荷重(t)
2
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
その他
電動、手動兼用でリモートコントロール付。水平レベル付、脚伸縮調整可能
エスコ品番
EA901A-34
材質
本体マスト:アルミ。プラットホーム:アルミ
質量(kg)
本体:21、プラットホーム:5.3
電流(A)
8
揚程(mm)
3400
コード長さ(m)
2.7
本体寸法(mm)
折りたたみ時:300×300。展開時:1525×1525
電圧(V)(50/60Hz)
AC110
ワイヤー長さ(m)
コントロールワイヤー:3.4
モーター(W)
700(電動式)
1個
¥380,000
税込¥418,000
翌日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
長さ(m)
動力線:6.5
電源
AC100V 50/60HZ 3A
アーム寸法(mm)
1095(旋回部)、1244(リフト部)
組立寸法(mm)
3100
動力
ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付
上昇時間(秒)
24
下降時間(秒)
24
操作方法
2点押釦式(マイコン内蔵)
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
59
昇降方式
ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
22日以内出荷
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1110×1110×1155
高さ(m)
最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×250×1135
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
31(天板含む)
最大積載荷重(kg)
脚5点接地時:(~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80)、脚4点接地時:(~3m:100、3~3.5m:80、3.5m~:70)
積載荷重(kg)
最大/120(脚5点接地時)、100(脚4点接地時)
トラスコ品番
818-6858
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1150×1150×1240
高さ(m)
最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×260×1220
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
34(天板含む)
最大積載荷重(kg)
~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
積載荷重(kg)
最大/120
トラスコ品番
818-6860
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
炭酸ガス、コンプレッサーを利用した気圧式リフト。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
400×600
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
付属品
溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番
EA993MA-4
ストローク(mm)
381
高さ(mm)
【マウント部】381~762
耐荷重(kg)
908
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50
用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
1台
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式
手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
動力
手動油圧式
コントロールグリップで荷揚げ位置、停止位置を確認しながら操作でき、より正確に作業ができるようになりました。
ボンベも本体に取付けた状態で脚の折りたたみが可能。
狭い場所や工場内での移動が楽で簡単になりました。
ライトバンにも積込める約30kgfの軽量・コンパクトな折りたたみ方式で、抜群の機動性を生みます。
持上力は自重の5倍・150kgf!
用途空調ダクト据付工事、天井エアコン設置工事、電気配線工事、ガス・水道管配管工事、建築資材荷揚げ、照明器具の取付け、ディスプレイ装飾補助工事、X線カメラ及びレーダー取付け、看板・標識設置工事、ガラス取付工事、シャッター取付工事、アンテナ取付工事
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.97(9.9)
最大荷重(N)
(持上げ)1471
構成部品
シリンダ本体、コントロールグリップ+ホース、木製荷台、気圧レギュレータ、ボンベクランプ
1台
¥319,800
税込¥351,780
32日以内出荷
実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ
取付高(mm)
1700~2500
アーム寸法(mm)
1695(旋回部)、1244(リフト部)
高圧ホース(m)
6.5
組立寸法(mm)
3700
動力
手動油圧式
操作方法
手動ポン式ポンプ回数約40回
リフト量(mm)
1100
自重(kg)
65
昇降方式
油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
1台
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷