- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- リフレエアーのおすすめ人気ランキング
リフレエアーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「リフレエアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「登山用酸素ボンベ」、「携帯酸素スプレー」、「濃縮酸素」などの商品も取り扱っております。
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
06-2960-00
1個(5000mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
酸素濃度(%)
95
充填量(mL)
5000
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ75×260
噴射時間(秒)
約120(連続)
1本(5L)
¥799
税込¥879
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品
フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)
95(V/V)
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
エスコ品番
EA920-5
寸法(mm)
255
直径(Φmm)
66
酸素濃度(%)
95
使用可能回数
50/60回(約2秒/回)
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)
95
使用可能回数
50~60回(約2秒/回)
松吉医科器械コード
23-6196-00
1個(5L)
¥859
税込¥945
当日出荷
仕様
約17L/本
流量(L/min)
(酸素)0~2
連続使用可能時間
8~9分
アズワン品番
8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質
本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
540×130×130
質量(g)
380
タイプ
300Lボンベ用
アズワン品番
8-9701-01
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌々日出荷
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。
トラスコ品番
379-6852
材質
缶:スチール
高さ(mm)
245
径(Φmm)
68
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)
3100
付属品
酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)
8
鉄板溶接(mm)
3
硬ロウ付
Φ1/4”~4”
消費時間
酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様
酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品
ニトリル手袋×1双
材質
マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
130×106×48
外径×内径(Φmm)
マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番
8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
身の回りの気になる臭い消臭・抗菌対策に。
強力消臭
大豆網野酸などの力であらゆる臭いを消臭します。
抗菌&防カビ
抗菌や防カビ性がある為、微生物由来の臭いや結露の起きる箇所の菌やカビをおさえます。
シックハウス対策
家具や備品岡田シックハウス物質(ホルムアルデヒト)の除去にも効果を発揮します。
用途食品(畜産/水産)加工業の原材料臭・廃棄腐敗臭
災害(水害・火災など)後 の消臭・抗菌・防カビ
事務所・公共施設内の臭い
カーペット・壁面クロス・ カーテン・布製のソファ・ロッカー・靴箱・エアコンフィルター・ゴミ箱・排水溝・ トイレ
ユニフォーム等の衣類にしみついた汗の臭い・靴や靴下の臭い・マスクの 臭い・煙草臭・ペット臭・室内や自動車内等多種多様の臭気に対する消臭・ 抗菌・防カビ対策。
シックハウス物質(ホルムアルデヒド)の除去。
成分
穀物抽出液(大豆アミノ酸)、アミノ酸、塩化ベンザルコニウム、 EDTA-2Na、pH調整剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
225
質量(g)
575
奥行(mm)
70
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用
規格
UN部品認証取得品
面積
(有効反射)1890mm2
成分
香料、非イオン界面活性剤、植物系消臭剤
使用期間
約2か月間
シリーズ
アクアリフレ
使用場所
トイレ
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など