リベットツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「リベットツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ナッター」、「リベット 工具」、「リベット」などの商品も取り扱っております。
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様 空油圧 使用空気圧力(MPa) 0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番 432-4757 全高(mm) 241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力 約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm) 25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ポップリベット・ファスナーPOP空気リベッター
縦型なので垂直にリベット締結をする時に最適です。 扱いやすい最軽量ツールです。ラインの流れ作業で、上から下へ向けてのの作業に最適です。
トラスコ品番 217-0990 全長(mm) 355 質量(kg) 0.79 使用ジョー PRG402-8A 必要空気圧 0.5~0.6MPa
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター吸引排出装置付 ARV015MX
吊下げ用バランサー、エアー供給口と同方向になり取回し性向上。 シュートホースの曲がりをなくし、マンドレルの詰まりを低減。 一度に切断できるリベットが増えました! 高耐久超硬質ジョーとSoft-Setの採用。 ワンタッチジョーケースの採用。 マンドレル吸引排出機能付でリベットを吸引保持! 出っ張りが無くなり、スッキリ!
質量(kg) 1.8 使用ジョー 超硬質ジョー中 使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6 使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm) 401 寸法2(mm) 101 寸法3(mm) 64.5 寸法4(mm) 23 寸法5(mm) 41 寸法6(mm) 79 工具引張力(kN) 8
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷


ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm) NSA:2.4~4.8。NA:2.4~4.8。NS:2.4~3.2 トラスコ品番 342-6441 全長(mm) 260 質量(g) 600
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター縦型吸引排出装 ARV025M
切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に 質量(g) 900(ヘッドのみ) 使用ジョー 超硬質中 使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6 使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm) 310 寸法2(mm) 80 寸法3(mm) 64.5 寸法4(mm) Φ23 工具引張力(kN) 8.8
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電気ナッター
アズワン品番 64-8502-20
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様 (工具引張力)25kN トラスコ品番 778-2322 質量(kg) 2.1 使用範囲 (M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × タイプ 吸引排出装置付 必要空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.49~0.59(5~6)
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスリベット使用可能
仕様 チャック付。引込力:1600kg/f 付属品 ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ 幅(mm) 165(キャップを含まず) 質量(kg) 1.85 高さ(mm) 240 対応材質 アルミ・ステンレス・鉄共通 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エアーリベッター(スタンダードタイプ)
世界で認められたAR-011シリーズ。 半世紀に渡る進化の結晶!! AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。 14mm→16mmにストロークアップ(MX)。 ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。 ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。 騒音低減:サイレンサー付。 操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。 カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。 セット内容 本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース モータータイプ ブラシレス 使用ジョー 超硬質中 ヘッド径(Φmm) フレーム/21 最大出力(kN) 10.5 隅うち最小幅(mm) 26 充電時間(分) BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100 アズワン品番 64-8656-90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷


D.I.Dチェーンカット&リベットツール「かし丸君」は、そのユニークな名前どおり従来のツールとは全く異なる形状とサイズで、大型シールチェーンも楽々カットできるばかりでなく、この一つのボディでジョイントリンクのプレート圧入から、ピンのかしめまで対応できるオールマイティなツールです。
セット内容 #50系カシメ・カッターピン、#50系プレートホルダー、#50系Uホルダー、#50/#40共通ボルト、#50/#40位置合わせピン 適合サイズ 520、525、50(530)、532
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷