リベットナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
130件の「リベットナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラインドナット」、「ナッター m3」、「リベット ナット m10」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質 アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲 アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm) 360 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 1152 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲 アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm) 190 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 700 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 材質 スチール 形状 平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質 耐食アルミ合金 質量(1本) 1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質 スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上 スチール/亜鉛メッキ三価クロメート 推奨締結板厚(mm) 0.4~4.7 寸法C(mm) 1.8
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。
用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。 ねじ径 M8×1.25 適正かしめ板厚MAX(mm) 1.25 適正かしめ板厚MIN(mm) 0.5 下穴径(Φmm) 11.1 材質(ナット) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用ナット M8×1.25
1袋(4個)
1,198 税込1,318
当日出荷

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番 123-9945 種別 ハンドナッター 全長(mm) 275 質量(kg) 0.6 適合ナット スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質 スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用 全長(mm) 270 質量(g) 615 セット内容 マンドレル4M、5M付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ)
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質 アルミ(A5056) フランジタイプ スモールフランジ
1パック(1000個)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様 使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容 5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット 4、5、6 トラスコ品番 273-5521 幅(mm) 72 全長(mm) 270 材質/仕上 本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g) 605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷