リペアハーネスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「リペアハーネス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ターミナルリペア」、「トヨタ 端子」、「トヨタ スピーカー カプラー」などの商品も取り扱っております。



1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様 オス端子 使用温度範囲(℃) -40~125 最大電流(A) 14 入数 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 0.75~1.5
1袋(10個)
849 税込934
当日出荷






1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(g) 7 使用可能電力 DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下 適合電線サイズ AV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
299 税込329
当日出荷

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプ オス 適合電線 0.75~1.25sq 材質 黄銅スズメッキ 許容電流(A) 10~15 使用可能電力 DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質 黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様 オス端子 使用温度範囲(℃) -40~125 最大電流(A) 14 入数 10個入り RoHS指令(10物質対応) 対応 適用電線断面積(mm2) 1.5~2.5
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷