- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- リムなし 試験管のおすすめ人気ランキング
リムなし 試験管のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「リムなし 試験管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「試験管 アルミキャップ」、「試験管立て」、「アルミキャップ」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
材質
硼珪酸ガラス
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質
PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状
直口
耐熱温度(℃)
約260
材質
PP(ポリプロピレン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)
気体の採取実験などにおすすめ。通常の試験管よりも小さいサイズの試験管です。
材質
耐熱ガラス
寸法(mm)
12(外径)×10(内径)×75
適合ゴム栓
黒ゴム栓(No.0C)
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
アルミ栓・シリコン栓と組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
口形状ニューリップは、アルミ箔などで口を閉じる場合に適しています。
仕様
寸法:高さ120mm
材質
強化硬質ガラス
長さ(mm)
120
全長(mm)
120
スペース
メリクローン植物培養他。
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。