リムーバー 医療のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「リムーバー 医療」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚用リムーバー」、「ステープラー 医療用」、「アロンアルファ 医療用」などの商品も取り扱っております。
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
1本(30mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 リムーバー 材質 ステンレス アズワン品番 8-7681-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:15B1X00001000022 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

皮膚への刺激が少ない非アルコール性の粘着剥離剤です。剥離成分がすばやく浸透し、面板を浮かせることで簡単に剥がすことができます。速乾性でストーマ周囲を何度も拭き取る必要がありません。
容量(mL) 30 松吉医科器械コード 24-6136-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:09B1X00006015010 松吉医科器械コード 07-2190-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

ストーマ装具の面板を剥がす際の剥離刺激を軽減します。 緊急剥離が必要な場合にも使用できます。
アズワン品番 8-4261-01 松吉医科器械コード 23-5455-00
1式(50枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ストーマー装具や粘着製品を簡単に剥がすことができる剥離剤です。非アルコール性ですので低刺激です。TP1・TP1-L50はボトルタイプ、TP2はワイプタイプです。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

サージカルテープなどののり残りや汚れを拭きとるオイルです。 アルコールフリー、無臭性、お肌にやさしい天然保湿成分配合。
アズワン品番 8-9650-01 松吉医科器械コード 23-3833-00
1本(100mL)
859 税込945
当日出荷

アンダーラップの皮ふへの接着、テープ自体の粘着力アップに使用するテープです。
成分 エタノール、樹脂、液化石油ガス(噴射剤)
1本(220mL)
859 税込945
当日出荷

縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室 成分 n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート 内容量(mL) 0.7 滅菌方法 EOG滅菌(個包装) アズワン品番 7-9165-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000037 接着時間(秒) 約60 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm) (本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体) プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

粘着スプレーを使用して巻いたアンダーラップテープや皮ふへ直接巻いたテープのスムーズな除去に使用するスプレーです。
成分 エタノール、離型剤、液化石油ガス(噴射剤)
1本(300mL)
969 税込1,066
7日以内出荷

日本メディカルネクストリキバンド 皮膚接着剤 サージカルS
表皮に塗布することで、縫合やテープの添付を不要とします。高い防水性を持ち、当日からシャワー浴が可能です。10cmまでの創に対応しており、アタッチメントを取り外すことで面で塗ることも可能です。
用途手術用 容量(g) (1本あたり)0.8 滅菌 EOG滅菌 アズワン品番 7-7191-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00116000274 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

キレイにはがせる粘着剤 PP・PEなどプラスチックもOK フィギュアなど両面テープで固定しにくい物の固定 凸凹面につかえる
透明 使用温度範囲(℃) -10~85 主成分 変成シリコン樹脂
1個
899 税込989
当日出荷


品名 リムーバー アズワン品番 7-3466-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:09B1X00006015020 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm) 120 最高高さ(mm) 100 最大幅(mm) 50 質量(g) 150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

大型ホッチキス用針はずし
適合 大型ホッチキス針 エスコ品番 EA762HD-28 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 20×135×82(H) 質量(g) 83
1個
975 税込1,073
当日出荷

ステープル針を抜く作業に最適です。
用途ステープル針を抜く作業に トラスコ品番 389-4622 材質 アルミニウム合金ダイカスト 長さ(mm) 130 幅(mm) 44 質量(g) 85 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 2.5
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷