リムーブツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「リムーブツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画鋲外し」、「o リング 外し 工具」、「ピン外し工具」などの商品も取り扱っております。
先端厚が薄く、自動車の内張りはずしなどに使えます。
用途自動車等の内張り外しやクリップ抜きなどに 幅(mm) 80 口径(Φmm) 7 全長(mm) 175 トラスコ品番 381-9965 質量(g) 74 軸長(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
659 税込725
当日出荷

自動車の内装を止めているクリップを取り外す際に便利な専用工具です。
用途自動車の内張りコンソールパネルや、内張りクリップなどの取り外しに。 口開き(mm) 約8 先端幅(mm) 14 全長(mm) 約205 材質 軸部:カーボンスチール、柄部:プラスチック 軸径(Φmm) 約6 柄長さ(mm) 約90
1本
459 税込505
当日出荷

BROWN(平井工具)リムーブツール 大
内張り用のフックは小用と大用の2種類がございます。
用途自転車 トラスコ品番 836-6794 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
翌日出荷

耐久性・強度に特化した金属タイプ
用途内張・クリップなどの取り外しに
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 周りに傷をつけないチューブ付です。
全長(mm) 240 材質 刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE、チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂 厚さ(mm) 32 軸長(mm) 130
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細長く、薄く、先端にRが付いた形状なので、様々な用途で使用できます。ガラス繊維を含んだ強化ナイロン素材なので、柔軟性と強度を持ち合わせています。
用途接着剤、シリコンなどの均一化作業に。ダッシュボード、ガスケットなどの取り外し作業に。自動車のキーレスの電池交換作業に。エンジンなどのOリングを脱着作業に。 セット内容 3.5×7.5、5×10.1、10×12.65 材質 ナイロン(ガラスファイバー繊維入り) 全長(mm) 184
1セット(3本組)
999 税込1,099
当日出荷

2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等 軸長(mm) 135~138、61~65 先端寸法(mm) 16.5 柄長さ(mm) 65
1セット(4本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレード部を樹脂カバーで多い、ボディ・塗装部に傷つけにくいデザイン。
用途ライト類のプラスチックカバーの取り外し、ドアの内張りパネルの取り外し等 仕様 樹脂カバー付 全長(mm) 176 質量(g) 140
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
用途内張りフックピンの取り外し RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。フック型です。
用途自動車のホース類の引き抜きや狭い場所での作業。 形状 フック型 グリップ:緑 材質(軸) ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
1本
789 税込868
当日出荷

大中小の3サイズクリップに適用、しかもロング・ストレートと多彩なアイテム。 大サイズクリップクランプツールは、クリップ形状に合せた先端すり鉢形状。
用途自動車の内張り及びクリップの取外し。 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。 適合 国産車のドア・バックドア・クォータパネル・フロア等の内張りに最適。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します 全長(mm) 180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。 曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。 周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに 全長(mm) 240 材質 炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂 軸長(mm) 130
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋲・釘抜きに。自動車の内装止めクリップ外しにも使用できます。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
用途ハンマー打撃が可能な座金付 全長(mm) 169 軸長(mm) 80 ハンドル径(Φmm) 30 質量(g) 131 トラスコ品番 493-6132 材質 (刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
1本
859 税込945
当日出荷

刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先 12mm、7mm 仕様 全身焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途根さばき作業に使うと便利 寸法(mm) 255×60×25 質量(g) 90
1個
639 税込703
当日出荷

内張りはがしで使いやすい形状をセット化。 4本で6種類の形状の使い分けが可能です。
用途内張り全般に メーターパネル・サイドモールに セット内容 中サイズ・プルタイプ中サイズ・ナロウタイプ・ワイドタイプ 材質 PC 質量(g) 中サイズ:37。プルタイプ中サイズ:39。ナロウタイプ:15。ワイドタイプ:54 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 中サイズ:178.5×29.8×30.3、プルタイプ中サイズ:157×80×53、ナロウタイプ:160×15.2×30、ワイドタイプ:157×60×34.7
1セット(4本組)
999 税込1,099
当日出荷

自動車の内装や、内装に使われる樹脂製クリップなどの取り外し専用工具です。
1本
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない狭い場所でも簡単作業。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。 全長(mm) 160 軸径(Φmm) 3.5 材質(軸) クロームバナジウム 材質(グリップ) PP/TPR
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)