- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- セキュリティシステム
- リモコン スイッチ ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
リモコン スイッチ ワイヤレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新134件の「リモコン スイッチ ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスリモコン」、「ワイヤレススイッチセット」、「ワイヤレスリモコン無線」などの商品も取り扱っております。
送信機は操作性重視の設計
人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)
約25
電源電圧
コイン型リチウム電池CR2032
チャンネル数
2CH
使用周囲温度(℃)
-10~+50
到達距離(m)
約40(最大)
電池寿命
1日2回で1年以上
操作回数
3点
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
仕様
機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
付属品
リングつきリモコン2個
寸法(mm)
W58×D65×H30
取付
本体:2ヶ所
電流容量(A)
30
到達距離(m)
信号:約100
動作電流(mA)
13未満
待機電流
8mmアンペア未満
動作周波数(MHz)
433
動作電圧(V)
AC100-240
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
仕様
送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)
約110(ハーネス含まず)
電源
コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)
0~50
動作表示
電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命
1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)
314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台
質量(g)
約100
電源電圧
DC24V±10%
配線接続
リード線式
時間
オフディレー時間:500ms
消費電流(mA)
50以下
受信可能距離
約40m
出力接点
無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)
使用周囲温度(℃)
-10~+50
動作表示
電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電波型式
特定小電力ワイヤレス
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧
DC12V~24±10%
消費電流(mA)
45以下
出力接点
無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)
0~50
表示灯
待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数
314MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
混信の低減と物陰へ電波の届きやすいサブGHz帯採用
タイプ
親機
種類
無線押ボタンスイッチ
分類
親機
周波数(MHz)
929.2
使用可能国
日本
定格入力電圧(V)
DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命
約1年
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。照明器具とMILCO.S[ワイヤレスタイプ]コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート!。アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
付属品
乾電池2本(動作確認用)
適合
(コントローラ)MS711S、MS691S
質量(kg)
0.55(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
単4アルカリ乾電池2本
到達距離(m)
(リモコン信号)最大15
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御
乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度
90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動(m/s2)
加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
取付方向
正方向
取付場所
屋外、屋内
保護等級
IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
267×76×85(取付足含まず)
適合規格
RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。
電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。
誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。
40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。
受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
表示灯
待機時:緑LED点灯、受信時:消灯
受信周波数
314MHz
Stylist電動(SE-RC)用 ワイヤレスリモコン
仕様
受信範囲:受光部に対して上下左右180度以内、壁スイッチとの併用:可能、信号切替:不可
取付
受信機:外付けタイプ2.5mmピンプラグ接続
電源
ボタン電池:CR2032×2
移動距離(m)
約8
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
色
オフホワイト
定格
DC3V(単4電池2本使用)
回路数
1回路用
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷