- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- リモコン付きライトのおすすめ人気ランキング
リモコン付きライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新170件の「リモコン付きライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサーライト リモコン付き」、「デスクトップ ライト」、「リモコン付き ledライト」などの商品も取り扱っております。
。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
1台
¥789
税込¥868
3日以内出荷
つっぱり支柱でキズを付けずに簡単取付。
棚板は5cm間隔で高さ調整できます。
材質
(支柱):パイプ/アルミ、金具/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン (棚):金属部/ステンレス、樹脂部/PP・PE・ABS・ナイロン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
614×236×550~900
1個(1.4kg)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類
LED
仕様
ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜
トラスコ品番
818-8781
材質
PC、HDPE
幅(mm)
152
高さ(mm)
153
奥行(mm)
165
規格
(防水)IP44
電源
単1乾電池×3本
角度(°)
(探地水平範囲最大)約140
寸法(m)
(検地範囲最長)約6
保護等級
(防水)IP44
使用電球
4.5W
使用電池
単1形乾電池×3本
取付け方法
ネジ取り付け
センサー感知方式
焦電型赤外線人感センサー
光源色
白色
電源コード
なし
設置方式
ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付
点灯保持時間
5秒/20秒/20秒点滅
アズワン品番
64-8965-73
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。
用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。
材質
トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)
色
ステンレス
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
2/1段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×180×690~1100
組立時間
約10~20分
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)
0.9
仕様
【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯
材質
ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~40
電源(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×16×146.5
センサー感知方式
人感
充電時間(時間)
約32~50
バッテリー容量(mAh)
500
光束(Lm)
ヘッドライト/65、フロントライト/30
LED寿命(時間)
約30000
センサー感知範囲
2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.2
設置方式
プラグ式
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
使用温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
35~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装。棚/ステンレスパイプ。取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ。樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)
590~900
色
ステン・白
高さ(mm)
480
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
3kg×2
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品
USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)
240
スイッチ
ON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×230×43
光源
白色LED(交換不可)
バッテリー
リチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間
6時間30分
使用環境温度(℃)
0~40
連続点灯時間
4時間30分(強点灯時)
明るさ(Lm)
400(強の場合)
バッテリー寿命
300回
1個
¥3,394
税込¥3,733
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.51
全光束(Lm)
約45
光源
LED3灯(交換不可)
設置方式
コンセント差し込み
設置場所
屋内
光色
昼白色
灯数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品
リモコン、充電アダプター、ストラップ
保護等級
IP68
離れた場所からON/OFFできます。
便利な壁掛けホルダーも付属。
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能
別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
最大消費電力(W)
連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時
付属品
【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
使用電池
【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命
約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×304×7(最大値)
動作距離(m)
約8
演色指数(Ra)
80
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.5
全光束(Lm)
約45
光源
LED3灯(交換不可)
設置方式
コンセント差し込み
設置場所
屋内
光色
電球色
灯数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】
本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。
付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。
また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。
USB給電のみですぐにご利用いただけます。
【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】
本製品は、お好みの色温度を設定できます。
暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。
明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。
【便利なワイヤレスコントローラー】
本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。
また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。
本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。
【画面反射・映り込みしない】
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。
通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。
厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。
また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】
本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。
2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED
60灯
電源
USBバスパワー
質量(g)
約340
定格光束(Lm)
120
色温度(K)
2800、4200、6000
発光色
電球色/白色/昼光色
LED寿命(時間)
30000
仕様
●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
電源(AC)
100V
連続使用時間(時間)
約2.5
定格周波数(Hz)
50Hz/60Hz
消費電力(W)
約0.7
光源
フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
全光束(Lm)
フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー
感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
充電時間
約25時間~30時間(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
バッテリー容量(mAh)
約300(リチウムイオンバッテリー)
使用時間
約30000時間(寿命時間)
動作温度(℃)
-5~40
寸法(mm)
本体:W50×D22×H110、ホルダー:W48×D47×H51
仕様
●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷