リモコン回転灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「リモコン回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト リモコン式」、「ワイヤレス パトランプ」、「無線回転灯」などの商品も取り扱っております。
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V) DC3 外径(Φmm) 118 光源 LED 高さH(mm) 157 保護構造 IP55 形状 弾頭形 質量(g) 610 取付方式 マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃) -10~50 閃光数(min-1[回/分]) (回転)288、(点滅)72 使用電池 単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V) DC6 形状 円筒形 光源 LED LED使用数(個) 15 高さ(mm) 99 使用乾電池 単3形4本 点灯方式 手動 動作 回転・点滅 連続点灯時間 72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度 90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2) 加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向 正方向 取付場所 屋外、屋内 保護等級 IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267×76×85(取付足含まず) 適合規格 RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源 単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) 約210 ランプ 受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 IP55 電池寿命 約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイプ 点灯、点滅/ブザーなし 動作種別 点滅無、ブザー無 外径(Φmm) 56 センサー タッチセンサ:なし 対応 (トランジスタ)NPN/PNP 光源 LED 取付場所 屋内 取付方向 全方向 点滅数(回/分) 60 音圧感度(dB) 88
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質 (ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造 IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 120×155 取付穴径(Φmm) 6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状 円筒形 外径(Φmm) 76 光源 LED 材質 (グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g) 160 取付方式 マグネット 機能 回転・点滅 電源(V) DC3(単三×2) 点滅数(回/分) 72 回転数(回/分) 270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。 目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ 電池式 質量(g) 約206(電池除く) 電源 単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 適合プラグ 外径Φ5.5mm内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時) 電池寿命 約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)。※アルカリ乾電池使用時。※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 音量(dB) 約88/50cm※音量大時 電波到達距離(m) 約120(見通し) 周波数(MHz) 313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約163×55×90(最大値) 付属品 取付ネジ2本(Φ3×20mm) 仕様 IDコード:約25万通り
1個
4,748 税込5,223
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)警報ランプ付ブザー
異常などを外部に知らせます。 光と音で異常などを外部にお知らせします。
トラスコ品番 836-2024 セット内容 すりわり付十字穴なペタッピンねじ1種 4×20(2本) 幅(mm) 100 高さ(mm) 157 質量(g) 530 奥行(mm) 84.5 電源 AC100V 音量(dB) (警報音)約90、(報知器)約65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命 (回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質 (カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g) 500(電池除く) 電源 単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音や衝撃を感知すると光と音でお知らせ。
仕様 一方向 付属品 送信機取り付け用両面テープ、取付用ネジ、取付用リブ、IDコード切替用ミニドライバー 材質 ABS樹脂 質量(g) 約69・210 電源 送信機:単4形乾電池×2、受信機:AC100Vまたは単2形乾電池×3 ケース入数 10 到達距離(m) 無線:屋外見通し約180、屋内見通し約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:5.6×2.8×8.7、受信機:8.7×5.4×13.5
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 動作モード 回転モード/点滅モード 機能 ブザー付 寸法(Φ×高さH)(mm) 118×157 寸法(Φmm) 118 電池 単1電池×2本(別売)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命 連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日) 仕様 裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式 トラスコ品番 745-0842 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 91×80×30 質量(g) 80(電池除く) 電源 アルカリ単3乾電池3本(別売)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。 材質 本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA) 幅(mm) 118 高さ(mm) 157 奥行(mm) 118 電源(V) 3 定格電圧(V) 3V(単1×2) 保護等級 55
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)