- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- リモコン電球のおすすめ人気ランキング
リモコン電球のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新263件の「リモコン電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン式換気扇」、「照明リモコン スイッチ」、「業務用ダストカート」などの商品も取り扱っております。
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm
定格電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.1
定格電流(A)
2
定格周波数(Hz)
50/60
チャンネル数
3チャンネル(A・B・C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品
リモコンボックス、単三乾電池2本
長さ(mm)
126
幅(mm)
46
高さ(mm)
20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
定格入力電圧(V)
DC3(単4乾電池2個使用)
電池寿命
約1年
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
色
オフホワイト
定格
DC3V(単4電池2本使用)
回路数
1回路用
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。
ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。
足踏みによるスイッチ操作が可能。
湯水混合栓用です。
AC 専用。
仕様
ハーネス長さ1m
電源(V)
【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個>
コード長さ(m)
(ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5
電波形式
315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線)
最高使用温度(℃)
(給湯)60
電池寿命
【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時)
周囲温度(℃)
0~40(凍結不可)
給水圧力(MPa)
0.05~0.75
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
仕様
壁面取付形
適合機種
FY-6HGC4-K(-S)・FY-6HTC4-S・FY-7HGC4-K(-S)・FY-7HTC4-S・FY-9HGC4-K(-S)・FY-9HTC4-S・FY-9DCG2-S・FY-9DPG2L-S・FY-9DPG2R-S
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:10
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
3
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
50/60Hz、全灯順送り:寒色(5000K)→中間色(3500K)→暖色(2700K)、1シーンメモリ対応、1コ用スイッチボックス JISC8340/JISC8435取付専用、3路スイッチ付
材質
プラスチック(白色)
幅(mm)
70
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-9315-26
出幅(mm)
10
1台
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー