センサー付LEDサーキュレーター

センサー付LEDサーキュレーター キングジム

便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。
5段階の調光可能。
3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。
5段階の風量変更可能。
風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。
自由自在に角度調整可能。
前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。
操作に便利なリモコン付き。
【用途】
ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など
オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど
【注意事項】
直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。
本製品は日本国内専用となります。

仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250 アズワン品番67-4814-37 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84549564 LP-SLC10
9,800
8,998
9,898 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする