- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- リューター 2.35のおすすめ人気ランキング
リューター 2.35のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「リューター 2.35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リューター」、「リューター 砥石」、「リューター 超硬」などの商品も取り扱っております。
抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
外径(Φmm)
20
粒度
#180
砥材
A(かっ色アルミナ)
適合材
ステンレス、アルミなど
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度
ハード
材質
フェルト
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
形状
ディスク型
対応材質
金属・非金属
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質
フェルト
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削
適合材
金属・非金属・ガラス・陶磁器
抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。
外径(Φmm)
20
粒度
#400
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)
50/60
最大トルク(N・m)
0.059
定格電流(A)
0.75
定格消費電力(W)
68
チャック能力(mm)
Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径
最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度
140
適合
ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)。ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)。UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)。浦和工業/ロータリーハンドピース。ベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)。日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)。ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)
全長(mm)
44.5
シャンク径(Φmm)
2.35
適合被削材種
超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。
トラスコ品番
251-4354
材質
GC砥石150番
直径(Φmm)
Φ22
シャフト径(Φmm)
2.35
シャフト
なし
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。
材質
ハイス+ダイヤモンド電着
シャフト径(Φmm)
2.35
狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に
ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
仕様
●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
アズワン品番
65-2229-37
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。
空気消費量(L/min)
150
仕様
別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能
トラスコ品番
452-0033
セット内容
コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)
全長(mm)
152
質量(g)
110
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.5+0.2-0.1
排気方向
前方
2018年トラスコ掲載ページ
5 0481
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種
超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)
(ビット)2.35
全長(mm)
59、(ビット)45
質量(g)
80
適合材
ガラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様
無段階変則ハンディルーター
付属品
ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番
257-6125
軸径(Φmm)
2.35、3.0
全長(mm)
161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1800~12500
チャック内径(Φmm)
2.34、3.0
入力電圧(V)
18
定格時間(分)
30
定格入力(VA)
AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)
161
外径(mm)
24.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)
2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
6本組
電池式・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用
プラモデル、ガラス彫刻、ネーム入れなどに。
お手持ちのミニルーターに取り付けてガラス彫刻などに使用できます。
仕様
●軸径:2.35mm●粒度:#180●刃径×刃長×全長:ダイヤモンドビット:Φ2.0×45mm精密ヤスリ・円筒:Φ2.29×7.0×45mm精密ヤスリ・砲弾:Φ2.25×3.0×45mm精密ヤスリ・三角:Φ2.0×3.5×45mm精密ヤスリ・球:Φ2.1×45mm精密ヤスリ・平型:Φ3.0×1.2×45mm●セット内容:精密ミニヤスリ×5本・球型ダイヤビット×1本
適合材
ガラス
アズワン品番
65-2229-92
1セット(6本)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷