- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- リュータービット 研磨のおすすめ人気ランキング
リュータービット 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新131件の「リュータービット 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リュータービット」、「2.35 砥石」、「インパクト ホイール 研磨」などの商品も取り扱っております。
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状
円筒型
砥粒
WA
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質
PA材
軸径(Φmm)
3
適合材
ステンレス・合金鋼
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)
2.35
適合材
鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容
【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10。【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6。【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し
軸径(Φmm)
2.35
セット内容
【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm
適合材
金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(7本)
¥739
税込¥813
当日出荷
レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
用途短時間でけば立ちを除去。
軸径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
6.3
セット内容
ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ
適正回転数(min-1)
5000~10000
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
用途金属研磨用バフ。
高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
軸径(Φmm)
(ビット)2.35
全長(mm)
59、(ビット)45
質量(g)
80
適合材
ガラス
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、木材
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材
ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
シャフト径(Φmm)
2.35
セット内容
矢型2種×各1本
砥石寸法(mm)
Φ5×15、Φ6×15
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業
セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
材質
ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539
税込¥593
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材
鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具
トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)
6
砥材
アルミナ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。
用途酸化皮膜やさびとりに。
セット内容
#80、#220、#320、#500×各1本
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
WA砥粒
シャフト径(Φmm)
2.35
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000~20000
サイズ(Φ×mm)
5/6×150
1セット(4本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)
3×30
形状
円筒型
材質/仕上
AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
使用工具
マイクログラインダー
適合材
プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。
無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。
電圧(V)
14
セット内容
本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1
周波数(Hz)
50/60
入力容量
5.6W
消費電力(W)
12
出力
DC14V0.4A
回転数(min-1[r.p.m])
6000~13000
コード長さ(m)
約1.6
本体
HRT-12A
チャック能力(mm)
2.35
入力
(アダプター)AC100V
定格使用時間(分)
10
1セット(86本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷