リョービ ナイロンカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
102件の「リョービ ナイロンカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 草刈り機 ナイロンコード」、「草刈り機 ナイロン コード 交換」、「MUR181D部品」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ AK-3710用
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品 ナイロンコードΦ1.65mm×7m付 トラスコ品番 379-8810 適合機種 AK-3710
1個
899 税込989
当日出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状 丸型 付属品 丸型Φ2.4mm×約2M 適合 各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質 カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W) 400 回転数(min-1[回/分]) 6400 ハンドル形状 ループハンドル 付属品 保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番 379-8372 長さ(mm) 1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm) 刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A) 4.3 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 コード長さ(m) 0.25 刃の種別 ナイロンカッタ 延長コード(m) 10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状 丸型 付属品 コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合 各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質 カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番 64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ ホルダー部
仕様 ナイロンコード(Φ2.0×3m付) 適合機種 AK-3000
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ(2本だし)ホルダー部
仕様 ナイロンコード(Φ2.4×4m付) 適合機種 BK-2300・AK-6000・エンジン刈払機
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ あんぜんロータ AK-3000用
安全ロータです。
付属品 ナイロンコード10本付 トラスコ品番 374-9428 適合機種 AK-3000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状 四角型 材質 ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末 質量(g) 42(20本入) 長さ(m) 0.2 アズワン品番 64-4067-97 太さ(mm) 2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品 ナイロンコード(Φ2.4mm)3m 適合 マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用) 型番 BH2433 取付可能コード径(Φmm) 2.0~3.0
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷


コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品 アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm) 50 外径(Φmm) 110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合 マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm) ~Φ3.0 関連資料 (0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W) 180 回転数(min-1[回/分]) 3600 ハンドル形状 ループハンドル 電流(A) 2.0 電源(V) 単相100 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 最大トルク(N・m) 0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm) (金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1375×172×273 延長コード(m) 10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
669 税込736
3日以内出荷

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m) 4 付属品 コード付 線径(Φmm) 2.4
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。 形状 丸型
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)