リョービ バリカンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「リョービ バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービバリカンブレード」、「マキタ バリカン」、「回転式バリカン」などの商品も取り扱っております。
バリカン用のブレードです。
刃長(mm) 160 トラスコ品番 379-8801 適合機種 AB-1610、PAB-1610
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ ポールヘッジトリマー 210mm
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。 刈り幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 仕様 スタンダード刃 トラスコ品番 379-9239 質量(kg) 1.4 電流(A) 0.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1220~1480×76×139 電源コード(m) 0.25 首振角度(°) 120 延長コード(m) 10 電源タイプ AC電源式 駆動方式 両刃駆動 ストローク数(min-1) 1600
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷


刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り 刈込み幅(mm) 115 回転数(min-1[r.p.m]) 1250 電源(V) 100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 方式 (刈刃)回転ハサミ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 264×130×156(刈込み高さ10mmの場合) 付属品 延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ 刃径(Φmm) 回転刃(上)/127、固定刃(下)/132 延長コード(m) 10 質量(kg) 1.15 電源タイプ AC電源式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷



京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(mAh) 1500 最大切断径(Φmm) (枝径)15 刈込み幅(mm) 360 ストローク数(min-1) 1800 ストローク量(mm) 28 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 680×180×171 質量(kg) 2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V) 単相100 消費電力(W) 350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 671×186×168 刈込み幅(mm) 380 電流(A) 3.7 ストローク量(mm) 28 質量(kg) 2.1 最大切断枝径(Φmm) 17 駆動方式 両刃駆動 ストローク数(min-1) 1900 付属品 ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源タイプ AC電源式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷


圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm) 260 ストローク数(min-1[回/分]) 1250 バッテリー リチウムイオンバッテリー 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類 ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応) 対応 定格トルク(mN・m) 49 許容トルク(mN・m) 58.8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。
用途芝バリカン替刃。 適合機種 SLB-160R用
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W) 80 電源コード(m) 0.2 無負荷ストローク数(min-1) 約2500 ストローク幅(mm) 10 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃) 高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品 ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm) 85 全長(mm) 約300 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 175 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分) 約20 電源タイプ AC電源式 アズワン品番 64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V) 直流 7.2 バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(時間) 約4 付属品 充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体) ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W) (充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約330×65×175(ブレード取付時) モーター 直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分) 約25(無負荷の使用時) バッテリー リチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分]) 約2300(無負荷時) 充電器出力 DC9.5V、400mA 充電器入力 AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm) 8 ブレード幅(mm) 50 充放電回数(回) 約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)