リョービ 集塵ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「リョービ 集塵ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 ホース マキタ」、「掃除機 ホース ノズル」、「ダストホース」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース
ホース内径(Φmm) 21 内径×外径(Φmm) (工具接続側)26×30、(集じん機接続側)34×38
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集塵機用ホース
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m) 1.8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷


1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース(延長用)
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。 ホース外径(Φmm) 30(電動工具側)、38(集じん機側)
1個
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般清掃用。本体側・電動工具側・360°なめらか回転・フリーカフス式。
長さ(m) 2.5 内径(Φmm) 38 適合本体 集じん機:407/407S、408(P)、435(P)、437、470、471(P)、481(P)、406、432、433、434、436(P)、M442。工具接続用:436X(P)、472(P)、482(P)、483(P)、484(P)。小型集じん機:450(P)。携帯用集じん機:451(P) 品名 集じん機用ホース
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アダプタ
適合機種 VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)伸縮ホース
単品状態時は約60cmで引き延ばすことにより約220cmまで伸び取り回しが向上。 収納時にスッキリまとまります。
用途集じんホース 適合機種 VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じんホース
用途集じんホース(TBS-80用) 長さ(m) 2.5 内径×外径(Φmm) (本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。
用途集塵機と電動工具集塵口との接続。 材質 硬質ゴム 寸法(mm) 集塵機接続側:(1段目)22~23、(2段目)30~33、(3段目)38~39、電動工具接続側:(1段目)31~33、(2段目)34~37、(3段目)37~39 硬度 硬質ゴム:80~90度
1個
799 税込879
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウブランド専用部品
セット内容 ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名 ホース・パイプセット ホース長さ(m) 約1.5 適合本体型式 No.67-20 関連資料 ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

1本
519 税込571
当日出荷