- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- リョービ 電動バリカンのおすすめ人気ランキング
リョービ 電動バリカンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新93件の「リョービ 電動バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 剪定」、「植木 トリマー」、「回転式バリカン」などの商品も取り扱っております。
バリカン用のブレードです。
刃長(mm)
110
トラスコ品番
379-8798
適合機種
AB-1110
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に
本体を保持しやすい新形状ボディ
低振動。両刃駆動。
スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
210
最大切断径(Φmm)
10
電源(V)
単相100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
長さ(mm)
454
付属品
ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)
仕様
刃物/スタンダード刃
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.85
電源タイプ
AC電源式
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バリカン用のブレードです。
刃長(mm)
160
トラスコ品番
379-8801
適合機種
AB-1610、PAB-1610
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
快適性を追求した新バリカン!
日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。
壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。
(刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます)
刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。
刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])
1250
刈込み幅(mm)
160
刈込み高さ(mm)
25.20.15(グラスレシーバを外すと10)
電源(V)
単相100
定格電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
ブレード駆動方式
両刃駆動
付属品
ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)
絶縁方式
二重絶縁
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.99
トラスコ品番
760-9051
1台
¥10,480
税込¥11,528
4日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1800
ストローク量(mm)
28
刈込み幅(mm)
300
最大切断径(Φmm)
(枝)15
電源(V)
100
電流(A)
2
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
605×168×161
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.5
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)
115
回転数(min-1[r.p.m])
1250
電源(V)
100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
方式
(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品
延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)
回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.15
電源タイプ
AC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
刈込み幅(mm)
160
仕様
特殊コーティング
刈込み高さ(mm)
15/20/25の三段階
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
適合面積(m2)
~10(3坪)
電源タイプ
充電式
刃の種別
特殊コーティング刃
特殊コーティング刃です。
適合
MUM164用
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1500
ストローク量(mm)
18
刈込み幅(mm)
260
最大切断径(Φmm)
(枝)10
電源(V)
100
電流(A)
0.9
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
502×90×118
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ
延長コード(m)
10
質量(kg)
0.89
電源タイプ
AC電源式
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃を取り替えるだけで「ヘッジトリマーとして生け垣の刈り込み」「バリカンとして芝生の刈り込み」など使用用途に合わせて様々な刈り込み作業が行える。
着脱の伸縮式:着脱タイプの伸縮ポールを取り付ければ使用箇所に合わせて長さを調節できる。また、着脱ポールを外せば本体のみで手持ち操作が可能。
生け垣の高さや使用場所に応じて本体の角度が調節可能。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。
芝刈り作業時は補助輪付きなので手で持ち上げたり、抱えながら作業する必要なし。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取れる。
約1.1kgと軽量だから手軽に剪定、草刈が出来る。7.2Vリチウムイオンの充電式だからコンセントがない場所でも使用可能。
用途電動コードレスのガーデントリマー、草刈り機、芝刈機として。
定格電圧(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(分)
約120
刈込み幅(mm)
ヘッジトリマー:約200、バリカン:約120
セット内容
専用充電器、バッテリーパック、バリカン刃×1、ヘッジトリマー刃×1、補助キャスター、保護メガネ、ドライバー、取扱説明書
質量(kg)
1.1
入力容量
12W
連続使用時間(分)
ヘッジトリマー:約80、バリカン:約50
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1750×83×115
バッテリー電圧(V)
7.2
充電器出力
1.5A
充電器入力
AC100V、50/60Hz
回転数(min-1[回/分])
約1100
1台
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
芝生バリカン用替刃、R刃です。R刃のため鋭い切れ味を実現しました。耐久性に優れた無電解ニッケルコーティング刃の為、錆びにくいです。
用途芝バリカン替刃。
適合機種
SLB-160R用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
伸びる、届く、楽らくせん定
家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1887×172×194
刈込み幅(mm)
300
電源タイプ
充電式
ストローク数(min-1)
1800
最大切断径(Φmm)
15
カット数
3600
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
刈込み幅(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
3.8
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
0.3
刈込み方式
ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1016~1256×266×239
仕様
ナイロンコード式
付属品
ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)
2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種
ABR-1300
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)
300
ストローク数(回/分)
1200
電源(V)
AC100
消費電力(W)
200
コード長さ(mm)
400
最大切断径(Φmm)
10(直径)
モーター
DCハイボルテージモーター
質量(kg)
2.3
本体サイズ(mm)
1670×95×110
刃長(mm)
300
長さ(m)
1.67~3(伸縮機能)
付属品
防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)
20
トラスコ品番
280-7891
電源タイプ
AC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)
1800
ストローク量(mm)
28
刈込み幅(mm)
350
最大切断径(Φmm)
(枝)15
電源(V)
100
電流(A)
2
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
0.25
駆動方式
(刈刃)両刃駆動
刃の種別
スタンダード刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
661×168×161
付属品
刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)
機能
二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)
10
質量(kg)
1.55
電源タイプ
AC電源式
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
刃長(mm)
360
電源タイプ
AC電源式
関連資料
(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷