リョービ 電動工具のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
560件の「リョービ 電動工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオン電池 インパクトドライバー」、「電動 ドライバー RYOBI」、「電動工具バッテリー」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種 BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 790 チェーンスピード(m/s)[m/分] 7.3 仕様 (ソーチェン)90PX-40 付属品 六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプ ハーフトップハンドル 有効切断能力(mm) 250 電流(A) 8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×176×175 電源コード(m) 2 絶縁方式 二重絶縁 アズワン品番 64-1123-06 取扱説明書 (1.49MB) 有効切断長さ(mm) 250
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時) 30 最大切込深さ(mm)(90°時) 46 ノコ刃外径(Φmm) 147 ノコ刃内径(Φmm) 20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) 単相 100 電流(A) 5.7 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×205×213 付属品 147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg) 2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様 無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品 急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番 440-4602 消費電力(W) - スイッチ 無段変速 本体質量(kg) 1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×60×220 チャック能力(mm) 6.35 ねじ締め能力(mm) Φ6×125 バッテリー リチウムイオン(BL1518) チャック 差込み式 作業量(目安) 【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分) 40 バッテリー数 2 クラッチ数(段) - スピンドルロック機能 あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 取扱説明書 (0.92MB) ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用
3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
刃長(mm) 210 トラスコ品番 379-8755 適合機種 PHT-2100
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V) 単相100 消費電力(W) 180 電流(A) 2 切断能力(mm)軟鋼板 厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 0~4500 切断能力(mm)木材 厚さ40 ストローク(mm) 10 付属品 レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg) 1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 333×61×127 切断能力(mm) (庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
欠品中

手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品 100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V) 100 消費電力(W) 640 最大出力(W) 850 砥石寸法(mm)厚さ 4 砥石寸法(Φmm)穴径 15 胴径(Φmm) 57
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分]) 0~5000 ストローク量(mm) 10 電源(V) 100 電流(A) 3 消費電力(W) 280 質量(kg) 1.2 付属品 目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 切断能力(mm) 塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m) 5 種別 ケースなし 切断能力(mm)木材 55 切断能力(mm)軟鋼板 3.5 定格電流(A) 3 切断能力(mm)パイプ 塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×70×103 保証期間 1年 取扱説明書 (1.28MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm) 93×228 パット寸法(mm) 91×185 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.3 電力(W) 190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×93×154 付属品 木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg) 1.3
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合機種 BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000 バッテリー ニカド電池
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1) 1500 ストローク量(mm) 18 刈込み幅(mm) 210 最大切断径(Φmm) 10 電源(V) 単相100 電流(A) 0.9 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 0.25 駆動方式 (刈刃)両刃駆動 長さ(mm) 454 付属品 ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様 刃物/スタンダード刃 延長コード(m) 10 質量(kg) 0.85 電源タイプ AC電源式 取扱説明書 (1.18MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。 最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 160 電流(A) 1.8 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) (高速)0~1000、(低速)0~300 最大トルク(N・m) (ドリルポジション)高速/8.3、低速/30 付属品 +ドライバビット(No.2×65mm) 長さ(mm) 220 幅(mm) 60 質量(kg) 1 高さ(mm) 190 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 21 ねじ締め能力(mm) 木ねじ 5.1×40 クラッチ 20段+ドリル 把握径(Φmm) 0.8~10
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 取扱説明書 (0.65MB) 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式のこぎり
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm) 10 ストローク数(min-1) 0~4,100 付属品 充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg) 1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 362×79×126 切断能力(mm) 庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5 取扱説明書 (1.16MB)
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷