リリーフバルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
436件の「リリーフバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力リリーフバルブ」、「エア リリーフバルブ」、「セーフティバルブ」などの商品も取り扱っております。
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。 材質 真鍮、バイトン他 使用温度(℃) -20~80 使用流体 圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置 設定圧力(MPa) 1 材質 真鍮 寸法(mm) (全長)40、(幅)13.8 接続口径 PT1/4 使用温度範囲(℃) -40~93 使用流体 圧縮空気
1個
990 税込1,089
当日出荷

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様 安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体) CAC 形式 揚程式 接続方式 ねじ込み式 接続 JIS Rc 使用流体 蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座) ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱) 青銅 材質(調節ばね) ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) SUS316 タイプ 低圧大気開放型 ポート数 2 ねじの種類 R 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) ブラス タイプ 低圧インライン型 ポート数 2 ねじの種類 (入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa) 21 バルブ種類 圧力制御弁
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体) SUS316 タイプ 低圧インライン型 ポート数 2 ねじの種類 (入口)R×(出口)Rc 耐圧(MPa) 1.62 使用流体 気体/液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (352種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2]) 0.3~7[3~70] 仕様 Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番 364-9644 質量(kg) 2 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ユニコントロールズリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8201 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) 真鍮メッキ リーク圧(MPa) 0.7
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

セフティー3安全弁セット
用途オートスプレー用パーツ 幅(mm) 20 高さ(mm) 50 質量(g) 20 奥行(mm) 20
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類 配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm) 14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体) CAC-SCS タイプ 揚程式 種類 汎用品(メタルシート形) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 蒸気・気体・液体 流体温度(℃) 225以下 取付姿勢 直立取付 端接続 JIS Rcねじ キャップ形式 レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニコントロールズSUSリリーフ弁
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番 838-8202 接続口径 R1/8 質量(g) 50 材質(ボディ) SUS316 リーク圧(MPa) 0.7
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様 Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg) 2.9 管接続口径 3/8 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 使用流体 石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min) (最大)30 バルブ種類 圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
呼び 6 最高使用圧力(MPa) 7 管接続口径 3/4 構造 ダイレクト形 ねじの種類 Rc 接続方式 ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa) 0.3~1.5 流量(L/min) (定格)75 バルブ種類 圧力制御弁
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷