- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- リレー フェニックスコンタクトのおすすめ人気ランキング
リレー フェニックスコンタクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「リレー フェニックスコンタクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「オムロン ソリッドステートリレー」、「photomosリレー」などの商品も取り扱っております。
仕様
入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)
DC12
保護構造
RTIII(耐洗浄)
接点構成
1c
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様
●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W
幅(mm)
6.2
色
灰(RAL 7042)
サイズ
接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2
高さ(mm)
80
取付方式
DINレール取付け
奥行(mm)
94
シリーズ
PLC-INTERFACE
定格電圧(V)
24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)
接点構成
1a
接続方法
プッシュイン式
保存温度(℃)
-25~70
応答時間
20μs(UN時)
消費電流(mA)
8.5(UN時)
設計
電子(デジタル出力)
難燃性
UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)
保護回路
極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード
動作モード
100%動作時
突入電流(A)
15(10ms)
汚染度(使用環境)
2
連続通電電流(A)
3(ディレーティングカーブを参照)
動作温度(℃)
-25~60
過電圧保護
過電圧カテゴリ:III
標準剥き線長
10mm
入力電圧範囲(V)
0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC
切断時間(秒)
0.0003(UN時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
2.5(50Hz、1分、入力/出力)
アプリケーション
ユニバーサル
絶縁性能
基礎絶縁
ターミナルタイプ
表面実装
スイッチング電流(mA)
-
回路(出力)
2線フローティング
状態表示
黄色LED(定格電圧)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
シリーズ
G2RV
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
仕様
シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
プラグイン取付け
保護構造
RTII(耐フラックス)
接点構成
1c
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
コイル定格電圧(V)
DC60
保護構造
RTIII(耐洗浄)
接点構成
1c
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC/DC250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様
●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1
質量(g)
約30
タイプ
サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型
種類
スリムI/Oリレー。遮断の種類:マイクロ開路。絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間
使用温度範囲(℃)
-40~55(結露、氷結しないこと。)
保護構造
IP20
接点構成
1c
耐電圧
4.0kV(インパルス耐電圧)
保護等級
IP20
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)
接触抵抗(mΩ)
100以下
動作表示
LED/メカニカルインジケータ
復帰電圧
定格電圧に対する割合10%以上
動作電圧
定格電圧に対する割合80%以下
機械的耐久性
500万回以上
最大許容電圧(V)
定格電圧に対する割合110%
最大開閉ひん度(回/h)/機械的
18000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷
1800
動作時間(ms)
20以下
汚染度(使用環境)
2
耐電圧(V/min)
コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
励磁 200 、無励磁 100
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
使用周囲湿度(%RH)
5~85
振動(誤動作)
10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
振動(耐久)Hz
10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
長さ(mm)
80
寸法(mm)
80×6.2×94
高さ(mm)
94
取付方式
DINRail
入力電流(mA)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ネジ
リレースイッチ
ミニチュアソリッドステートリレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最大負荷電流:3 mA 、 シリーズ:PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 、 最小負荷電圧:5 V dc 、 最大負荷電圧:30 V dc 、 最小電圧制御:19.2 V dc 、 最大電圧制御:28.8 V dc 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:プラグイン 、 パッケージスタイル:モジュール 、 最大ターンオン時間:20 μs 、 寸法:6.2 x 94 x 80mm 、 動作温度 Max:+60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様
シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータ
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
RTII(耐フラックス)
接点構成
1c
端子形状
はんだ付け、プラグイン
接点最大許容電圧(V)
AC30/DC36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
スリムで省スペース4点ユニットリレー(長寿命のPhotoMOSリレー パワータイプを搭載)
種類
その他アクセサリ
接点構成
1a×4
仕様
入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V
使用周囲湿度
35~85%RH(結露なきこと)
保存温度(℃)
-30~80(氷結および結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~55
質量(g)
約100
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.3~0.5[3~5]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DC500Vメガーにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
耐衝撃(耐久)
196m/s2以上{20G以上}
耐振動(耐久)
10~55Hz(複振幅1mm)
耐電圧(V/min)
(入出力間)AC2000・(異極間〈リレー相互間〉)AC1500
入力電圧変動許容範囲(V)
(-20℃~+55℃)定格入力電圧の90%~110%
質量(g)
約30
タイプ
サブタイプ:スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-30~55(結露、氷結しないこと)
保護構造
IP20
耐電圧
4.0kV/Ⅲ(定格インパルス)
定格絶縁電圧(V)
240
入力電圧(V)
定格電圧に対する割合±10%
保護等級
IP20
保存温度(℃)
-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
保管時:-30~100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~55(ただし、氷結および結露しないこと)
復帰電圧
1V以上
振動
10~55~10Hz、片振幅0.70mm
汚染度(使用環境)
2
衝撃(m/s2)
300
耐電圧(V/min)
入出力間 AC2500V 50/60Hz
使用周囲湿度(%RH)
45~85
RoHS指令(10物質対応)
対応