- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- リレー 金具のおすすめ人気ランキング
リレー 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新220件の「リレー 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー保持金具」、「オムロン リレー保持金具」、「dinレール 止め金具」などの商品も取り扱っております。
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に
端子形状
プラグイン端子
耐電圧
AC2000V
絶縁抵抗(MΩ)
300
使用周囲温度(℃)
-25~55
フィンガープロテクトの有無
無し
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質
鋼板
仕様
取付金具付
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
適合レール
IEC35mmレール
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質
鋼鉄
表面処理
3C 3価クロメート
厚さt(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合
形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJ
アズワン品番
64-3377-40
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
品名
端子カバー
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
公差(mm)
±0.3(~10mm)、±0.5(10~50mm)、±1(50mm~)
仕様
角形ソケット
DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。
PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質
本体:透明PVC
セット内容
10コ入
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類
ミニチュアリレー
接点構成
2c
端子形状
プラグイン端子
CR回路
無
ピン数(ピン)
8
極数
2
使用周囲温度(℃)
-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質
Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)
100
定格通電電流(A)
5
入力電圧範囲(V)
定格電圧の85%~+110%
表示灯
有
適合
ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)
5
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷