- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- リレーバルブのおすすめ人気ランキング
リレーバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新468件の「リレーバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャットオフバルブ」、「電磁弁 タイマー」、「エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
ポート数
【パイロット】(2)ダブルパイロット
メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケン
ス動作を行わせるために用います。
電気系の補助リレーに相当します。
ポート数
5ポート
接続口径
(F01) G 1/8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポート数
【パイロット】(1)シングルパイロット
可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅
れをもたせます。
電気系の遅延リレーに相当します。
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。
ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。
アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.1~1MPa
流量レンジ
18~440[[リットル]]/min(制御流れ)
流体温度(℃)
5~60
仕様
範囲:TeSys 、 シリーズ:D 、 コンタクトの数:2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 タイマー機能:アナログ(オンディレイ) 、 タイマレンジ:10 → 180s 、 タイミング範囲の数:1 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 取付けスタイル:前面取り付け 、 動作温度範囲:-5 → +60 ℃ 、 空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト 前面、垂直取り付け オンディレー、オフディレーバージョン
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)
0~+80(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
給油
不要(給油でも可)
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品
リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)
バルブ部 約 175 g。制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源
リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法
Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境
0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命
1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示
バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番
65-1674-59
防水性
制御部:防雨形IP33
流動水量
1~100L/分
適合口径(A)
25
適合水圧(MPa)
0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
質量(g)
132
タイプ
エアパイロットスナップアクション形
使用圧力範囲(MPa)
0.22~0.9
使用圧力(MPa)
0.25±0.03
保証耐圧力(MPa)
1.35
給油
要
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番
818-3423
幅(mm)
125
全長(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
電源(V)
200
使用圧力(MPa)
0~0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ドレン
周囲温度(℃)
0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)
最大7500
時間設定
(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
材質(バルブ)
ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。
質量(g)
260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×80×60
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。
ツインタイマーを採用しています。
バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出
トラスコ品番
818-3422
幅(mm)
125
全長(mm)
120
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
118
電源(V)
100
使用圧力(MPa)
0~0.98
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ドレン
周囲温度(℃)
0~50(凍結、結露なきこと)
自動排出量(cm3/回)
最大7500
時間設定
(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒
入口ねじの種類
Rc
入口管接続口径
1/2
出口ねじの種類
Rc
出口管接続口径
1/2
材質(バルブ)
ステンレス(SUS304)
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
ねじの種類
(-) Rc
仕様
コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷